Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB SIB02S Forkablet vippebryter SPDT 20A@277VAC | AG9PDP 21AM51

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB02S Forhåndskåret vippebryter SPDT 20A@277VAC

På lager
Vare: AG9PDP Modell: SIB02SKryssreferanse: 21AM51
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
357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPrewired vippebryter
AC-kontaktvurdering20A motstandsdyktig @ 277V, 10A Tungstan @ 120V
KroppsfargeGrå
Tilkobling16 "ledningsledninger
Kontakt skjemaSPDT
Dybde1.7 "
Høyde1.5 "
HP2 @ 277 VAC, 1 @ 120 VAC
NEMA-vurdering1
Antall tilkoblinger3
Driftstemp. Område-30 grader til 140 grader F
Bytt fargeRød
BryterfunksjonPå Vedlikeholdt / Av Vedlikeholdt / På Vedlikeholdt
Bredde2.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 1/2 "NPT Nipple

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaSakAntall tilkoblingerDriftstemp. OmrådeBryterfunksjonPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB SIB04S Forhåndskablet vippebryter SPDT 20A@277VAC | AG9PDQ 21AM52 SIB04S20A motstandsdyktig @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPDTPrewired vippebryter3-30 grader til 140 grader FPå Vedlikeholdt / På Vedlikeholdt433NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB SIB05S Forkablet vippebryter SPST 20A@277VAC | AG9PDR 21AM53 SIB05S20A motstandsdyktig @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPSTPrewired vippebryter2-30 grader til 140 grader FPå Vedlikeholdt / Av Vedlikeholdt516NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB SIBLS Forkablet vippebryter LED SPDT 5A@30VDC | AG9PDT 21AM54 SØSKEN5A @ 30VSPDTPrewired vippebryter, LED-indikator4-30 grader til 140 grader FPå Vedlikeholdt / Av Vedlikeholdt / På med indikator vedlikeholdt330NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB SIB02S-RD Forkablet vippebryter, 3 posisjoner, 3 ledere, rødt hus, 20 A | CE4VNK SIB02S-RD--Prewired vippebryter--30 - 140 grader F-246NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB SIB04S-RD Forkablet vippebryter, 2 posisjoner, 3 ledere, rødt hus, 20 A | CE4VNL SIB04S-RD--Prewired vippebryter--30 - 140 grader F-295NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB SIB05S-RD Forhåndskablet vippebryter, 2 posisjoner, 2 ledninger, rødt hus, 20 A | CE4VNM SIB05S-RD--Prewired vippebryter--30 - 140 grader F-306NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB SIBLS-RD Forkablet vippebryter, 3 posisjoner, rødt hus, 20 A | CE4VNN SIBLS-RD--Prewired vippebryter--30 - 140 grader F-235NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB02S Forhåndskåret vippebryter SPDT 20A@277VAC
357NOK / enhet