Functional Devices Inc / Rib SIBLS forhåndskablet vippebryter brukes der rask og tilgjengelig kontroll av elektriske kretser er avgjørende. Den er ideell for industrielle, kommersielle og HVAC-systemer. Denne forhåndskablede vippebryteren tilbyr en praktisk og pålitelig måte å betjene utstyret på manuelt. Bruken deres forenkler styringen av belysning, vifter, motorer og andre enheter, og forbedrer den generelle effektiviteten og kontrollen i forskjellige elektriske applikasjoner.
Egenskaper:
- Functional Devices Inc / Rib SIBLS forhåndskablet vippebryter har et allsidig SPDT-kontaktskjema, som tillater forskjellige kretskontrollalternativer i applikasjoner.
- Denne forhåndskablede vippebryteren kommer med fire tilkoblinger, noe som letter enkel installasjon og tilkobling i elektriske systemer.
- Den er utstyrt med bryterfunksjonen On Maintained / Off Maintained / On med indikator opprettholdt, noe som gir fleksibilitet for forskjellige driftsmoduser.
- Denne forhåndskablede vippebryteren tilbyr lukket/åpen/auto-indikasjoner, noe som forbedrer brukervennlig betjening og visuell klarhet.
- Den leveres med 16-tommers ledningsledninger, og tilbyr rikelig lengde for praktisk kabling og tilkobling i forskjellige elektriske oppsett.
- Den er utstyrt med en 1/2-tommers NPT-nippel, noe som gir allsidighet til installasjonsalternativer og sikrer kompatibilitet med forskjellige rørsystemer.
- Denne forhåndskablede vippebryteren samsvarer med standardene cUL, CE, RoHS og UL916, og sikrer overholdelse av forskrifter og overholdelse av kvalitet og sikkerhetstiltak.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse vippebryterne?
A.
- Vurder kravene til maksimal spenning og strøm for applikasjonen din.
- Sørg for at bryterkontaktkonfigurasjonen samsvarer med kretsbehovene dine.
- Velg en bryter med en monteringsstil som passer for dine installasjonskrav.
- Velg en bryter som tåler miljøforhold.
Q. Hva er forskjellen mellom På/På og På/Av vippebrytere?
A. På/på-vippebrytere har to på-posisjoner, slik at de kan veksle mellom to separate kretser, mens på/av-vippebrytere har en enkelt på-posisjon og enkelt kan slå en enkelt krets på eller av.
Sp. Hva er fordelene ved å velge en forhåndskablet vippebryter fremfor et alternativ som ikke er forhåndskablet?
A. Den forhåndskablede versjonen forenkler installasjonen, reduserer behovet for manuell kabling og sparer tid under oppsett.