FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Prewired vippebryter


filtre
Kroppsfarge: Grå , DC kontaktvurdering: 5A @ 30V , Dybde: 1.7 " , Høyde: 1.5 " , HP: 2 @ 277 VAC, 1 @ 120 VAC , NEMA-vurdering: 1 , Bredde: 2.8 "
StilModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaSakAntall tilkoblingerDriftstemp. OmrådeBryterfunksjonPris (eks. mva)
A
SIB05S-RD
--Prewired vippebryter--30 - 140 grader F-306NOK
RFQ
B
SIB02S-RD
--Prewired vippebryter--30 - 140 grader F-246NOK
RFQ
C
SIB04S-RD
--Prewired vippebryter--30 - 140 grader F-295NOK
RFQ
D
SIBLS-RD
--Prewired vippebryter--30 - 140 grader F-235NOK
RFQ
E
SØSKEN
5A @ 30VSPDTPrewired vippebryter, LED-indikator4-30 grader til 140 grader FPå Vedlikeholdt / Av Vedlikeholdt / På med indikator vedlikeholdt330NOK
F
SIB02S
20A motstandsdyktig @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPDTPrewired vippebryter3-30 grader til 140 grader FPå Vedlikeholdt / Av Vedlikeholdt / På Vedlikeholdt357NOK
G
SIB04S
20A motstandsdyktig @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPDTPrewired vippebryter3-30 grader til 140 grader FPå Vedlikeholdt / På Vedlikeholdt433NOK
H
SIB05S
20A motstandsdyktig @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPSTPrewired vippebryter2-30 grader til 140 grader FPå Vedlikeholdt / Av Vedlikeholdt516NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?