MITUTOYO Spesialmikrometre

Designet for måling av innvendige og utvendige dimensjoner av rørtykkelse, stigningsdiameteren til festemidler, tannhjulstenner og platetykkelse. Har standard vernier eller digitale skjermer for lesing av måledata. Inkluder rør, skive, sfærisk spindel, blad, spiss og universelle varianter.

filtre

MITUTOYO -

Sfærisk mikrometer

StilModellOperasjonOmrådeoppløsningSPC-utgangSpindelPris (eks. mva)
A295-153Digitalt0 til 1 "0.0001 "NeiFlate3 073NOK
B295-253Digitalt0 til 1 "0.0001 "Neisfærisk3 254NOK
C395-351-30Elektronisk digital0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaFlate6 612NOK
MITUTOYO -

Universal mikrometer

StilModellOperasjonOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A317-351-30Elektronisk digital0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mm9 129NOK
B117-107Vernier0 til 1 "0.0001 "3 376NOK
MITUTOYO -

Bladmikrometer

StilModellOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A122-128-10---4 780NOK
B422-360-300 til 1 "0.00005 "/ 0.001 mmJa13 422NOK
C422-330-300 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa12 947NOK
D122-125-100 "til 1"0.0001 "Nei4 183NOK
E422-331-301 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa13 481NOK
D122-126-101 "til 2"0.0001 "Nei4 530NOK
MITUTOYO -

Punkt mikrometer

StilModellOperasjonOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A342-361-30Elektronisk digital0 til 1"/0 til 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa7 714NOK
B112-189Vernier0 til 1 "0.00005 "/ 0.001 mmJa4 173NOK
C112-177Vernier0 til 1 "0.00005 "/ 0.001 mmJa3 266NOK
D112-237Vernier0 til 1 "0.001mmNei3 282NOK
B112-225Vernier0 til 1 "0.001mmNei2 434NOK
MITUTOYO -

Skivemikrometer

StilModellOperasjonOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A323-350-30Elektronisk digital0 til 1"/0 til 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa8 334NOK
B223-125Mekanisk Digital0 til 1 "0.001 "Nei4 977NOK
C123-125Vernier0 til 1 "0.001 "Nei3 511NOK
MITUTOYO -

Tube mikrometer

StilModellAmboltOperasjonOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A395-364SylindriskeElektronisk digital0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa7 577NOK
B115-313sfæriskVernier0 til 1 "0.0001 "Nei2 121NOK
MITUTOYO -

Rund ambolt/spindelmikrometer

StilModellOperasjonOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A395-371-30Elektronisk digital0 til 1"/0 til 25.4 mm0.001 "Ja6 879NOK
B115-253Vernier0 til 1 "0.0001 "Nei2 139NOK
MITUTOYO -

Krymphøydemikrometer 0-0.8 tommer Digital

ModellSakPris (eks. mva)
342-371-30AD6XPA7 763 NOK
MITUTOYO -

Indikerer mikrometer 0-1 tommer 0.00005 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
510-131AD6XNN12 006 NOK
MITUTOYO -

Sfærisk amboltmikrometer 0-1 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
115-153AD6XNA2 204 NOK
MITUTOYO -

V-ambolt Mikrometer 0.09-1 tomme 0.0001

ModellSakPris (eks. mva)
114-202AD6XMZ7 520 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?