Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 114-202 V-ambolt Mikrometer 0.09-1 tomme 0.0001 | AD6XMZ 4CGE1

MITUTOYO 114-202 V-ambolt mikrometer 0.09-1 tomme 0.0001

På lager
Vare: AD6XMZ Modell: 114-202Kryssreferanse: 4CGE1
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
7 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-ambolt mikrometer
AmboltV-formet
Ambolt materialeCarbide
Anvil størrelse0.315 "
sertifiseringInspeksjonsbevis
Låsemuttertypespaken
OperasjonVernier
Område0.09 til 1 "
oppløsning0.0001 "
SPC-utgangJa
Spindelkonisk
SpindelmaterialeCarbide
Spindelstørrelse0.059 "
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 114-202 V-ambolt mikrometer 0.09-1 tomme 0.0001
7 520 NOK / enhet