Spesialitet håndbiler

filtre

StilModellMaterialeCasterGaffelstørrelsePris (eks. mva)
AF84803A8Aluminum(2) 12-1/2" pneumatisk foran og (2) 8" bakre påstøpt gummi13 3/4 "x 4"13 296NOK
RFQ
AF84802A9Aluminum(2) 10" fremre solid gummi og (2) 6" bakre påstøpt gummi13 3/4 "x 4"13 296NOK
RFQ
AF84812A7Stål(2) 12-1/2" pneumatisk foran og (2) 8" påstøpt gummi bak13 3/4 "x 4"12 628NOK
RFQ
MAGLINER -

Bagasjebiler

StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
APTVK524350020 280NOK
RFQ
BHVK11AAA3500 lb.7 165NOK
VESTIL -

DHHT-serien sammenleggbare håndtrucker i aluminium

StilModellType hjulPris (eks. mva)
ADHHT-250A-FD-UBKSvart flatfri uretan3 650NOK
BDHHT-250A-FD-UBBlå flatfri uretan3 364NOK
CDHHT-250A-FD-PNPneumatisk3 006NOK
DDHHT-250A-FD-URRød flatfri uretan3 650NOK
EDHHT-250A-FD-UYGul flatfri uretan3 650NOK
DAYTON -

Stålpose spesialhåndtruck 500 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
3W487AD2XMZ2 971 NOK
MAGLINER -

To-hjuls Snack Truck 80 Lb 8 tommer diameter

ModellSakPris (eks. mva)
HSK811AA1--5AF7CTX5 042 NOK
VESTIL -

Ergonomisk håndtruck i aluminium, 350 lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
AMPC-500AG7LVB4 093 NOK
VESTIL -

Arkivskapshåndtruck, 600 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
FCHT-34AG7RVQ8 146 NOK
SAW TRAX -

Scoop Dolly, 30 x 25 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
SCOOPCD7ACZ16 308 NOK
DAYTON -

Møbelkasseoverføringskapasitet 4000 lb. - Pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
13V412AA6EAP18 661 NOK
LITTLE GIANT -

Håndbil med åpent dekk 34 x 36 x 38

ModellSakPris (eks. mva)
SH-36-4S-5PYTLAA8LJC4 899 NOK
DAYTON -

Vippegaffel håndbil 1000 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
2LRL4AC2NZU5 472 NOK
DAYTON -

Pail håndbil 500 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
2NXC4AC2XQP3 186 NOK
MAGLINER -

Flaskevann Håndbil 500 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
HBK128HM4AE6CRU6 389 NOK
WESCO -

Pail Truck, semi-pneumatisk, 500 lbs kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
240042AG7HFK2 494 NOK
WESCO -

Arkivskap lastebil, poly ikke-merkede hjul, kapasitet på 400 kg

ModellSakPris (eks. mva)
272998AG7KCB1 536 NOK
VESTIL -

Sammenleggbar håndtruck i aluminium, 250 lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
FHC-250AG7TAA1 931 NOK
MAGLINER -

Snack håndbil, 500 lbs. Kapasitet, total høyde 63 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
HSA811AA1S-5CD3VAY8 511 NOK
DEWALT -

Verktøykassebærer 260 Lb. Kapasitet Svart

ModellSakPris (eks. mva)
DWST08210AA6KDL4 449 NOK
DAYTON -

Håndbil 400 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
2LRL3AC2NZT2 905 NOK
VALLEY CRAFT -

Håndtruck, utvidet ramme, 19 x 12 tommers sko, 1000 lbs kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
F89206CJ6TUH36 015 NOK
Se detaljer
AKRO-MILS -

Pail-håndtruck, 55-1/2 tommers høyde, 18-1/2 tommers bredde, 300 pund kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
RPT4010SPAF4WRM4 394 NOK
RFQ

Spesialitet håndbiler

Spesialiserte håndbiler eller konvertible håndbiler gir økt fleksibilitet når det gjelder å utføre spesialiserte oppgaver med å transportere tunge eller store gjenstander som esker, kasser, kasser, råvarer og utstyr, horisontalt og vertikalt. Raptor Supplies tilbyr disse lastebilene fra merker som Vestile, Wesco, Lille kjempe og Akro-Mils. Lastebilkatalogen inkluderer håndtrucker, sylinderbiler, kasseflyttere, verktøykassebærere og spannhåndterere. De har neseplater eller plattformer for å støtte lasten og vertikale rammer, og forhindrer at lastene faller av når de beveger seg. Videre er disse universalvognene utstyrt med ballongpute, uretan, gummi, polyuretan, pneumatisk, poly på poly, fenol og stål konstruerte hjul for perfekt balanse, og gir dermed enkel manøvrerbarhet på jevne terrengoverflater. De tilbyr også bremsehåndtrucker for å gi optimal lastkontroll til enten tørre eller våte gjenstander på skrå overflater og har en maksimal lastekapasitet på 10000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?