MAGLINER HSK811AA1--5 Snackbil med to hjul 80 Lb 8 tommers diameter | AF7CTX 20UZ24

MAGLINER HSK811AA1--5 Snacktruck med to hjul 80 Lb 8 tommers diameter

På lager
Vare: AF7CTX Modell: HSK811AA1--5Kryssreferanse: 20UZ24

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnackbil med to hjul
Montert / UmontertUmontert
FARGESølv
FinishAluminum
HåndtakstypeKontinuerlig ramme flyt tilbake
Lastekapasitet80 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde7-1 / 2 "
Bredd på neseplaten14 "
Generell dybde20 "
Total høyde61.5 "
Samlet bredde17 "
HjullagerSemipresisjon
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeMold-On Gummi
Hjulbredde1.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8716805010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLINER HSK811AA1--5 Snacktruck med to hjul 80 Lb 8 tommers diameter
5 042 NOK / enhet