VULCAN HART Spesialsikringer

Brukes i elektriske frityrkokere og ovner for å beskytte mot elektriske overspenninger og andre potensielle farer. Har sikringselement som smelter eller bryter når strømmen overskrider en viss grense, endestykker for å sikre sikringselementet og beskyttende belegg for å forhindre skade fra varme og fuktighet.

filtre

VULCAN HART -

sikringer

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A00-947353---313NOK
BFE-019-40---1 137NOK
RFQ
CFE-023-65---172NOK
RFQ
DFE-024-94---179NOK
RFQ
BFE-019-400.3 "0.3 "1.4 "988NOK
E00-8519290.4 "2.55 "4.2 "366NOK
F00-8819910.45 "2.95 "4.85 "244NOK
CFE-023-650.65 "1.15 "3"123NOK
G00-8812371"2.55 "2.65 "443NOK
VULCAN HART -

Sikringer, 250 V

StilModellPris (eks. mva)
A00-845188-0000251NOK
B00-853974394NOK
VULCAN HART -

Sikringer, 3A

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A00-423986-000010.3 "0.35 "1.55 "2 015NOK
B00-8501770.15 "0.2 "1.25 "1 706NOK
C00-854700-000010.35 "0.45 "1.45 "1 002NOK
VULCAN HART -

Sikring, termisk, 4.2 x 4.95 x 0.9 tommer Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
00-845525-00001AV4PZV5 937 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?