VULCAN HART FE-019-40 Sikring | CU8BNJ 28ZX89

VULCAN HART FE-019-40 Fuse

Vare: CU8BNJ Modell: FE-019-40Kryssreferanse: 28ZX89
1 137 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
VULCAN HART 00-851929 Sikring, 2.55 x 4.2 x 0.4 tommer Størrelse | AP4QYT 00-8519290.4 "2.55 "4.2 "366NOK
VULCAN HART 00-881237 Sikring, 2.55 tommers lengde | AP4VRE 00-8812371"2.55 "2.65 "443NOK
VULCAN HART 00-881991 Sikring, 2.95 tommers lengde | AP4VUX 00-8819910.45 "2.95 "4.85 "244NOK
VULCAN HART 00-947353 Sikring, 4 Amp Slow Blow | AP6DRB 00-947353---313NOK
VULCAN HART FE-019-40 Sikring, 0.3 tommers lengde | AV8RUK FE-019-400.3 "0.3 "1.4 "988NOK
VULCAN HART FE-023-65 Sikring, 1.15 tommers lengde | AV8RWA FE-023-650.65 "1.15 "3"123NOK
VULCAN HART FE-023-65 Sikring 250V 2A | CU8BNK 33RT24 FE-023-65---172NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN HART FE-019-40 Fuse
1 137 NOK / enhet