MASTER APPLIANCE Loddetips

Kobberloddespisser med høy varmeledningsevne og et vinkelområde på 35 - 45 grader. Tilgjengelig i bøyde / meisel / koniske / sylindriske varianter og forskjellige totale diametre

filtre

MASTER APPLIANCE -

Varmluftstips

StilModellDiameterInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A70-053-6.9mm8.0mm-
RFQ
B35389---251NOK
C72-01-51-3.6mm5.6mm549NOK
D72-01-52-6.6mm8.6mm531NOK
E72-01-53-9.7mm11.5mm640NOK
F70-01-50-1.59mm2.5 "366NOK
G70-01-51-3.3mm4.25mm292NOK
H70-01-52-4.9mm5.7mm272NOK
I71-01-501.5mm--324NOK
J71-01-524.7mm--315NOK
MASTER APPLIANCE -

Loddetips

StilModellVinkelDiameterDiametertoleranseSakTips TypeBreddePris (eks. mva)
A72-01-02-10mm-Loddetips63 3 / 4 "-615NOK
B35386---Loddetips--234NOK
C35401-1mm-Loddetips--170NOK
RFQ
D35403--4.8mmLoddetips--141NOK
RFQ
E70-01-01-1mm-Konisk nålspiss 1 mm dia.53 "-342NOK
F91-01-52---Loddetips-4.7mm322NOK
G71-01-02-2.4mm-Loddetips--331NOK
H71-01-04-3mm-Loddetips--279NOK
I35391---Loddetips--204NOK
RFQ
J35393---Loddetips---
RFQ
K70-01-10-1mm-Offset konisk nålspiss 1 mm dia.53 "-342NOK
L72-01-03-4mm-Loddetips64 "-340NOK
RFQ
M72-01-01-3mm-Loddetips--621NOK
N72-01-05-1mm-Loddetips58 1 / 4 "-572NOK
O72-01-06-4mm-Loddetips68 1 / 2 "-549NOK
P70-01-03-2mm-Loddetips63 3 / 4 "-342NOK
Q70-01-07-0.5mm-Loddetips63 3 / 4 "-302NOK
R70-01-16---Loddetips--431NOK
S91-01-01---Loddetips-1mm329NOK
T91-01-02---Loddetips-2.4mm295NOK
T91-01-03---Loddetips-2mm289NOK
U70-01-53---Loddetips--302NOK
V35387---Loddetips--222NOK
W35402-3.6mm-Loddetips--170NOK
RFQ
X35400---Loddetips--236NOK
MASTER APPLIANCE -

Varmeapparat

StilModellDiameterSakBreddePris (eks. mva)
A35394-Varmekrympefeste-191NOK
B70-01-5512.7mmLoddetips19mm110NOK
C70-01-5419mmLoddetips22.2mm133NOK
D72-01-5425.4mmLoddetips25.4mm178NOK
E72-01-5532mmLoddetips32mm178NOK
MASTER APPLIANCE -

Tips

ModellSakPris (eks. mva)
72-01-15CH9KVU956NOK
Se detaljer
MASTER APPLIANCE -

Tips, Hot Blow

ModellSakPris (eks. mva)
170-01-52CH9KVX257NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?