Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER APPLIANCE 72-01-55 Varmluftspiss, varmekrympe, 32 mm bredde | AJ8BTD 25WA82

MASTER APPLIANCE 72-01-55 Varmluftspiss, varmekrympe, 32 mm bredde

På lager
Vare: AJ8BTD Modell: 72-01-55Kryssreferanse: 25WA82
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Diameter32mm
For bruk med modellnummerUT-200, UT-200Si
Bredde32mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 1.25 "/ 32 mm dia., 1.25" / 32 mm bredt krympefeste (std. UT-200, UT-200Si)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSakBreddePris
MASTER APPLIANCE 72-01-54 Varmluftspiss, varmekrympe, 25.4 mm bredde | AJ8BTC 25WD45 72-01-5425.4mmLoddetips25.4mm178NOK
MASTER APPLIANCE 70-01-54 Varmluftspiss, varmekrympe, 20.9 mm bredde | AJ8BTU 25WA52 70-01-5419mmLoddetips22.2mm133NOK
MASTER APPLIANCE 70-01-55 Varmluftspiss, varmekrympe, 19.05 mm bredde | AJ8BUU 25WA53 70-01-5512.7mmLoddetips19mm110NOK
MASTER APPLIANCE 35394 Varmluftspiss, varmekrympe, 25.4 mm bredde | AJ8BVJ 25WD73 35394-Varmekrympefeste-191NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE 72-01-55 Varmluftspiss, varmekrympe, 32 mm bredde
178NOK / enhet