Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER APPLIANCE 70-01-01 Konisk nålloddespiss, 1 mm Dia. | AH2ECW 25WA40

MASTER APPLIANCE 70-01-01 Konisk nåleloddespiss, 1 mm dia.

På lager
Vare: AH2ECW Modell: 70-01-01Kryssreferanse: 25WA40
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk nålspiss 1 mm dia.
Diameter1mm
Passer til merkevareMesterapparat
Tips Type53 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0091
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellVinkelDiameterDiametertoleranseSakTips TypeBreddePris
MASTER APPLIANCE 70-01-09 Spadeloddespiss, 3 mm Dia. | AH2ECX 25WA46 70-01-09-3mm-Spadespiss 35 grader 3 mm dia.59 "-394NOK
MASTER APPLIANCE 70-01-10 Offest konisk nålloddespiss,1 mm Dia. | AH2ECY 25WA47 70-01-10-1mm-Offset konisk nålspiss 1 mm dia.53 "-392NOK
MASTER APPLIANCE 72-01-01 Loddespiss, konisk, 3 mm bredde | AJ8BRP 25WA71 72-01-01-3mm-Loddetips--711NOK
RFQ
MASTER APPLIANCE 72-01-02 Loddespiss, meisel, 10 mm bredde | AJ8BRQ 25WA72 72-01-02-10mm-Loddetips63 3 / 4 "-704NOK
RFQ
MASTER APPLIANCE 72-01-03 Spadeloddespiss, 4 Mm Dia. | AJ8BRR 26301 72-01-03-4mm-Loddetips64 "-340NOK
RFQ
MASTER APPLIANCE 72-01-05 Loddespiss, konisk, 1 mm bredde | AJ8BRT 25WC49 72-01-05-1mm-Loddetips58 1 / 4 "-654NOK
RFQ
MASTER APPLIANCE 72-01-06 Loddespiss, Fas, 4mm Bredde | AJ8BRU 25WA74 72-01-06-4mm-Loddetips68 1 / 2 "-628NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE 70-01-01 Konisk nåleloddespiss, 1 mm dia.
392NOK / enhet