Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER APPLIANCE 72-01-02 Loddespiss, meisel, 10 mm bredde | AJ8BRQ 25WA72

MASTER APPLIANCE 72-01-02 Loddespiss, meisel, 10mm Bredde

På lager
Vare: AJ8BRQ Modell: 72-01-02Kryssreferanse: 25WA72
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
615NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Diameter10mm
For bruk med modellnummerUT-200, UT-200Si
Tips Type63 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 10 mm dia. meiselloddespiss (std. UT-200, UT-200Si)

Produktvarianter

ProduktModellVinkelDiameterDiametertoleranseSakTips TypeBreddePris
MASTER APPLIANCE 70-01-01 Konisk nålloddespiss, 1 mm Dia. | AH2ECW 25WA40 70-01-01-1mm-Konisk nålspiss 1 mm dia.53 "-342NOK
MASTER APPLIANCE 70-01-09 Spadeloddespiss, 3 mm Dia. | AH2ECX 25WA46 70-01-09-3mm-Spadespiss 35 grader 3 mm dia.59 "-345NOK
MASTER APPLIANCE 70-01-10 Offest konisk nålloddespiss,1 mm Dia. | AH2ECY 25WA47 70-01-10-1mm-Offset konisk nålspiss 1 mm dia.53 "-342NOK
MASTER APPLIANCE 72-01-01 Loddespiss, konisk, 3 mm bredde | AJ8BRP 25WA71 72-01-01-3mm-Loddetips--621NOK
MASTER APPLIANCE 72-01-03 Spadeloddespiss, 4 Mm Dia. | AJ8BRR 26301 72-01-03-4mm-Loddetips64 "-340NOK
RFQ
MASTER APPLIANCE 72-01-05 Loddespiss, konisk, 1 mm bredde | AJ8BRT 25WC49 72-01-05-1mm-Loddetips58 1 / 4 "-572NOK
MASTER APPLIANCE 72-01-06 Loddespiss, Fas, 4mm Bredde | AJ8BRU 25WA74 72-01-06-4mm-Loddetips68 1 / 2 "-549NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE 72-01-02 Loddespiss, meisel, 10mm Bredde
615NOK / enhet