AMERICAN BEAUTY TOOLS Loddejern Guns And Potter

filtre

AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Loddepotter

American Beauty loddepotter brukes til oppvarming av loddemedier for fjerning og utskifting av komponenter med et stort antall ledninger, fortinningstråder og kabler, og dyppeloddeterminaler. De er laget av støpejern for kjemisk motstand mot blyfri loddemetall. Disse loddepottene har en justerbar skive for ønsket oppvarming (maksimal temperatur på 850 grader F) og et lokk med håndtak for å dekke oppvarmingsmediet og forhindre søl. Velg fra et bredt utvalg av loddepotter, tilgjengelig i alternativer på 1 og 2.5 lb.

StilModelltypenSpenningWattsPris (eks. mva)
A3001 lb, blyfri loddekar110-120 VAC3205 912NOK
B6002.5 lb, blyfri loddekar110-120 VAC6006 257NOK
CMP-9Elektrisk110 til 120 VAC1353 015NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Loddejern

American Beauty loddebolter har paragon jernkledde blyfrie spisser som kontinuerlig har overgått alle standard motstykker. Disse RoHS-kompatible loddestasjonene har en plugg-stilt spissdesign for forbedret varmeoverføring og komfortable rengjøringstjenester. Den modulære konstruksjonen til disse enhetene tillater enkel utskifting av forbruksdelene. Velg fra et bredt utvalg av disse loddeboltene tilgjengelig i 60, 100, 150, 300 og 550 W effektklassifiseringer.

StilModellHandleLengdeTips størrelsetypenSpenningWattsPris (eks. mva)
A3108-25------1 316NOK
B3112-50------1 616NOK
CS3138-150------2 560NOK
D3158X-250Hardved14 "5/8Profesjonell karakter110-120 VAC2504 144NOK
E3198-550Hardved15 "1.125Profesjonell karakter110-120 VAC5505 945NOK
F3125-75Hardved12.25 "1/4Profesjonell karakter110-120 VAC752 084NOK
G3158E-200Hardved-5/8, 7/8, 1-1/8Profesjonell karakter1202003 974NOK
D3158-200Hardved14 "5/8Profesjonell karakter110-120 VAC2003 750NOK
H3178-300Hardved14.375 "7/8Profesjonell karakter110-120 VAC3004 926NOK
I3198E-550Hardved-0.56mmProfesjonell karakter1205505 983NOK
J3138-100Hardved13 "3/8Profesjonell karakter110-120 VAC1002 684NOK
J3138X-175Hardved13 "3/8Profesjonell karakter110-120 VAC1752 969NOK
F3125-60Hardved12.25 "1/4Profesjonell karakter110-120 VAC601 914NOK
K3138-150Hardved13 "3/8Profesjonell karakter110-120 VAC1502 614NOK
L3178E-300Hardved-0.87mmProfesjonell karakter1203004 815NOK
M3158XE-250Hardved-0.62mmProfesjonell karakter1202503 913NOK
N3112 120-60Plast8"1 / 4 "Tungt arbeid110-120 VAC601 816NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Ergo loddejern

American Beauty ergo loddebolter har en 90-graders design for å forenkle en ergonomisk komfortabel posisjon for bruk. Disse RoHS-kompatible loddestasjonene har en plugg-lignende spiss for forbedrede varmeoverføringshastigheter og paragonjernkledde blyfrie loddeboltspisser som overgår alle standard motstykker. De er tilgjengelige i 60, 75, 100, 150 og 175 W effekt.

StilModellTips størrelseWattsPris (eks. mva)
A3125E-601/4602 209NOK
A3125E-751/4752 209NOK
B3138E-1503/81503 162NOK
B3138XE-1753/81753 369NOK
B3138E-1003/81003 014NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Loddestasjoner

American Beauty loddestasjoner er designet for å gi en tettere prosesskontroll, en overlegen levetid for varmeelementer og en reduksjon i termiske overbelastninger. De er utstyrt med paragonjernkledde blyfrie loddeboltspisser som kontinuerlig har overgått vanlige spisser. Disse RoHS-kompatible loddestasjonene har en plugg-stilt spissdesign for forbedrede varmeoverføringshastigheter. Velg fra et bredt utvalg av disse loddestasjonene tilgjengelig i 20, 40 og 60 W effektklassifiseringer.

StilModellTips størrelsetypenSpenningWattsPris (eks. mva)
A10507-Motstand120110016 271NOK
BV36GL31/4Profesjonell karakter110-120 VAC603 296NOK
CV36GS31/8Profesjonell karakter110-120 VAC202 938NOK
DV36GM33/16Profesjonell karakter110-120 VAC403 145NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Loddejern i blyantstil

American Beauty loddebolter i blyantstil har en plugg-stilt spissdesign for forbedrede varmeoverføringshastigheter og komfortable rengjøringstjenester. De er utstyrt med paragon jernkledde blyfrie jernspisser som overgår og varer ut sine motparter. Disse loddeboltene har en modulær konstruksjon som gjør det enkelt å bytte ut forbruksdelene og er tilgjengelige i 20 og 40 W effektklasser.

StilModellLengdeTips størrelseWattsPris (eks. mva)
A3108-207"1/8201 262NOK
B3112-407.75 "1/4401 533NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Pincett stil loddesystemer

American Beauty loddesystemer i pinsettstil brukes til å smelte loddetråder for å forbinde metallgjenstander og overflater. Disse 120VAC loddesystemene er koblet til et håndstykke i pinsettstil via kobberkontakter. Disse håndstykkene har elektroder i pinsettstil for å holde små gjenstander og kobberbelagte rustfrie stålspisser for høy ledningsevne. De er utstyrt med en fotbryter for håndfri aktivering og overholder CE-standarder for å sikre sikker drift. Velg fra et bredt utvalg av loddesystemer i tangstil, tilgjengelig i 250, 1100 og 1800 watts utganger.

StilModellTips størrelseWattsPris (eks. mva)
A105K51/8180018 567NOK
B105L71/8110018 155NOK
C105041/825012 238NOK
D105025/6425010 256NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Tang -loddesystemer

American Beauty loddesystemer i tangstil brukes til å smelte loddetråder for å sammenføye metallgjenstander og overflater. Disse 120VAC loddesystemene produserer en effekt på 1800W og er koblet til et håndstykke i tangstil via kobberkontakter. Disse håndstykkene har lange elektroder med karbonblokkspisser som er enkle å forme for å holde metallet. De er utstyrt med en fotbryter for håndfri aktivering og overholder CE-standarder for å sikre sikker drift. Velg fra et bredt utvalg av loddesystemer i tangstil, tilgjengelig i varianter med 1/2 eller 1/4 tomme karbonblokkspisser.

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
A105051/224 062NOK
B105L51/421 269NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Utskiftningsspenningskontroller

ModellSakPris (eks. mva)
8058AG9FBN699NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lodding VVS-system 3000w

ModellSakPris (eks. mva)
10577AE7MNR28 053 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Probe-stil Loddesystem 1100w

ModellSakPris (eks. mva)
10509AE7MNX15 866 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?