Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138-150 Loddebolt 150w 3/8 Inch 1010 F | AE7MJD 5ZGV4

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138-150 loddebolt 150w 3/8 tommer 1010 F

På lager
Vare: AE7MJD Modell: 3138-150Kryssreferanse: 5ZGV4
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
2 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddejern
HandleHardved
Lengde13 "
Temp. Vurdering1010 Grader F
TipsDiamantstil
Tips størrelse3/8
typenProfesjonell karakter
Spenning110-120 VAC
Watts150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8205600000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Varmeskjold (tilgjengelig på forespørsel)

Produktvarianter

ProduktModellHandleLengdeTips størrelsetypenSpenningWattsPris
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3112 120-60 Loddebolt Kraftig 60 Watt 8 Tommer Lengde | AD6RKC 49W655 3112 120-60Plast8"1 / 4 "Tungt arbeid110-120 VAC601 921 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3198-550 Loddebolt 550w 1-1/8 Inch 1010 F | AE7MHY 5ZGU9 3198-550Hardved15 "1.125Profesjonell karakter110-120 VAC5506 455 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3178-300 Loddebolt 300w 7/8 Inch 1000 F | AE7MHZ 5ZGV0 3178-300Hardved14.375 "7/8Profesjonell karakter110-120 VAC3005 109 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3158X-250 Loddebolt 250w 5/8 Inch 1000 F | AE7MJA 5ZGV1 3158X-250Hardved14 "5/8Profesjonell karakter110-120 VAC2504 244 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3158-200 Loddebolt 200w 5/8 Inch 1000 F | AE7MJB 5ZGV2 3158-200Hardved14 "5/8Profesjonell karakter110-120 VAC2004 108 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138X-175 Loddebolt 175w 3/8 Inch 1025 F | AE7MJC 5ZGV3 3138X-175Hardved13 "3/8Profesjonell karakter110-120 VAC1753 135 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138-100 Loddebolt 100w 3/8 Inch 855 F | AE7MJE 5ZGV5 3138-100Hardved13 "3/8Profesjonell karakter110-120 VAC1002 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138-150 loddebolt 150w 3/8 tommer 1010 F
2 760 NOK / enhet