WILTON TOOLS Kjelker

Wilton-slegger anbefales for knusestein og rivingsoperasjoner. Disse Wilton-verktøyene har et langt håndtak festet til et tungt hode, som samler fart under en sving og deretter påfører slagstøt. Slegger med dobbel side har hoder laget av messing/smidd stål for et skinnende utseende og korrosjonsbestandighet. De tilbys i Hi-Vis-grønn og naturlige hodefarger.

filtre

Wilton Tools sledge hammers are used for driving wedges and posts, as well as for heavy demolition work. These heavy-headed hammers are designed with a linear structure, sturdy wood or fibreglass...Les mer
WILTON TOOLS -

Myk ansiktssledehammer

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A402122"4"2-1 / 2 lb.2"14 "1 243NOK
B404162.5 "5"4 lb.2.5 "18 "1 641NOK
C408243"6"8 lb.3"24 "2 441NOK
C410363"7"10 lb.3"38 "3 060NOK
C412363"7"12 lb.3"38 "3 487NOK
D414363"7"14 lb.3"38 "3 797NOK
C406363"5"6 lb.3"38 "2 345NOK
E408363"6"8 lb.3"38 "2 698NOK
F406243"5"6 lb.3"26 "2 146NOK
WILTON TOOLS -

Double Face slegge

StilModellleder BreddeAnsiktsdiameterHåndtak DesignTotal lengdeHåndteringsmaterialeHodefargeHodelengdeHodematerialePris (eks. mva)
A21430-3"Sklisikker grep32 "Vulkanisert gummiHei Vis Green7"Smidd stål3 449NOK
B902121 13 / 16 "1 13 / 32 "Sklisikker grep12 "Vulkanisert gummi og stålNaturlig4"Messing2 366NOK
C904121.75 "1.625 "Sklisikker grep12 "Vulkanisert gummi og stålNaturlig4.25 "Messing2 969NOK
RFQ
D904161.75 "1.625 "Sklisikker grep16 "Vulkanisert gummi og stålNaturlig4.25 "Messing3 442NOK
E202122"2"Sklisikker grep14 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green4"Smidd stål1 227NOK
F906162"1.75 "Sklisikker grep16 "Vulkanisert gummi og stålNaturlig5 5 / 16 "Messing4 273NOK
G204162.5 "2.5 "Sklisikker grep18 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green5"Smidd stål1 666NOK
H208162.5 "2.125 "UBRYTBART (TM) sklisikkert grep16 "StålHei Vis Green6.25 "Smidd stål2 067NOK
I208242.5 "2.5 "Sklisikker grep24 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green3"Smidd stål2 303NOK
J206162.25 "1.875 "UBRYTBART (TM) sklisikkert grep16 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green5.75 "Smidd stål1 799NOK
K206242.25 "2.25 "Sklisikker grep24 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green3"Smidd stål2 129NOK
K212302.75 "2.75 "Sklisikker grep30 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green3"Smidd stål3 146NOK
L204242.125 "1 11 / 16 "UBRYTBART (TM) sklisikkert grep24 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green4.625 "Smidd stål1 875NOK
M204122.125 "2.125 "Sklisikker grep12 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green2.5 "Smidd stål1 370NOK
N210162.625 "2.25 "UBRYTBART (TM) sklisikkert grep16 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green6 13 / 16 "Smidd stål2 443NOK
O210302.625 "2.625 "Sklisikker grep30 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green3"Smidd stål2 953NOK
K210363"3"Sklisikker grep38 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green6"Smidd stål3 020NOK
P206303"3"Sklisikker grep32 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green5"Smidd stål2 285NOK
Q220303"3"Sklisikker grep30 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green7"Smidd stål4 795NOK
R214243"3"Sklisikker grep24 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green7"Smidd stål3 394NOK
S220243"3"Sklisikker grep24 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green7"Smidd stål4 615NOK
T212243"3"Sklisikker grep26 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green6"Smidd stål3 092NOK
U214363"3"Sklisikker grep36 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green7"Smidd stål3 571NOK
K208303"3"Sklisikker grep32 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green6"Smidd stål2 438NOK
V208363"3"Sklisikker grep38 "Vulkanisert gummi og stålHei Vis Green6"Smidd stål2 650NOK
WILTON TOOLS -

Sledehammere

StilModellPris (eks. mva)
AHVS14301 842NOK
BHVS8241 318NOK
WILTON TOOLS -

Kryss Pein Hammer

StilModellHodelengdeHodevektPris (eks. mva)
A302164.75 "2 lb.1 188NOK
A303165"3 lb.1 531NOK
WILTON TOOLS -

Sleggehammer mykt ansikt 4 lb 14 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
40412AB6LNC1 448 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Wilton Unbreakable Handle Technology?

Wilton sleggehammere har stålkjernekonstruksjon for å eliminere brudd under overslag.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?