ABILITY ONE Kjelker

filtre

ABILITY ONE -

Sledge Hammr, Double Face

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A5120-00-900-60972.5 "6.75 "10 lb.2.25 "35.5 "1 053NOK
B5120-00-900-60952.125 "6"6 lb.2"35 "964NOK
C5120-00-900-60982.625 "7.625 "12 lb.2.375 "35.5 "1 223NOK
D5120-01-598-56533.25 "8.625 "20 lb.3"36 "2 029NOK
ABILITY ONE -

Sledehammere

StilModellPris (eks. mva)
A5120-01-598-56501 704NOK
A5120-00-900-60961 184NOK
ABILITY ONE -

Slegge Hammer Cross Peen 2 lb 15-1 / 2 tommer L.

ModellSakPris (eks. mva)
5120-00-902-0092AG3NBL692NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?