INDUSTRIAL SCIENTIFIC Enkeltgassdetektorer

filtre

INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Enkel gassdetektor

StilModellGass TypeAlarminnstillingAlarmtypeHøydeDriftstemp. OmrådeoppløsningSensorområdeBreddePris (eks. mva)
ATX1-1COBrukerdefinertHørbar (100dB), visuell, vibrerende3 9 / 10 "-4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C1.0 ppm trinn0 til 1000 ppm2"4 884NOK
B18105254COLav 35 spm, Høy 70 spmHørbar, visuell og vibrerende3.38 "-4 til 122 grader F, -20 til 50 grader C1 ppm0 til 999 ppm2.3 "4 113NOK
B18105247H2SLav 10 spm, Høy 20 spmHørbar, visuell og vibrerende3.38 "-4 til 122 grader F, -20 til 50 grader C1 ppm0 til 500 ppm2.3 "3 637NOK
C18100060-2H2SJusterbarHørbar, visuell og vibrerende3.68 "-40 til 140 grader F, -40 til 60 grader C0.1 ppm0 til 500 ppm2"8 165NOK
ATX1-2H2SBrukerdefinertHørbar (100dB), visuell, vibrerende3 9 / 10 "-4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C0.1 ppm trinn0 til 200 ppm2"5 181NOK
ATX1-4NO2BrukerdefinertHørbar (100dB), visuell, vibrerende3 9 / 10 "-4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C0.1 ppm trinn0 til 150 ppm2"7 431NOK
D18100060-3O2JusterbarHørbar, visuell, vibrerende3 11 / 16 "-40 grader til 140 grader F, -40 grader til 60 grader C1 ppm0 til 30% vol.2"7 632NOK
ATX1-5SO2BrukerdefinertHørbar (100dB), visuell, vibrerende3 9 / 10 "-4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C0.1 ppm trinn0 til 150 ppm2"7 482NOK
StilModellOppdagerGass TypeoppløsningSensorområdePris (eks. mva)
AGBPRO-6-CPOAmmoniakkNH31 ppm0 til 500 ppm9 947NOK
AGBPRO-1-CPOKarbonmonoksidCO1 ppm0 til 1500 ppm5 135NOK
AGBPRO-G-CPOKarbonmonoksid, hydrogen (null)CO, H2 (null)1 ppm0 til 1000 ppm7 694NOK
AGBPRO-7-CPOKlorCl21 ppm0 til 100 ppm9 172NOK
AGBPRO-8-CPOKlordioksidCLO20.01 ppm0 til 1 ppm9 947NOK
AGBPRO-C-CPOHydrogenH21 ppm0 til 2000 ppm9 172NOK
AGBPRO-B-CPOHydrogencyanidHCN0.1 ppm0 til 30 ppm10 011NOK
AGBPRO-2-CPOHydrogensulfidH2S1 ppm0 til 500 ppm5 751NOK
AGBPRO-4-CPONitrogendioksidNO20.1 ppm0 til 150 ppm8 765NOK
AGBPRO-3-CPOOksygenO20.1% vol.0 til 30% av volumet4 955NOK
AGBPRO-9-CPOfosfinPH30.01 ppm0 til 10 ppm9 980NOK
AGBPRO-5-CPOSvoveldioksidSO20.1 ppm0 til 150 ppm8 325NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Enkel gassmonitor, hydrogencyanid, 0 til 30 ppm, svart, Cr2 litium, LCD

ModellSakPris (eks. mva)
18100060-BCR4NVH11 785 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?