Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-8-CPO Single Gas Detector Klordioksid | AG2LAR 31KZ48

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-8-CPO enkeltgassdetektor klordioksid

På lager
Vare: AG2LAR Modell: GBPRO-8-CPOKryssreferanse: 31KZ48
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
9 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSertifisert forhåndseid enkeltgassdetektor
AlarminnstillingJusterbar
AlarmtypeHørbar (95dB), visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC2600 hr.
BatteritypeCR2 litium
Dybde1.125 "
OppdagerKlordioksid
ViseGrafisk LCD
Gass TypeCLO2
Høyde3 45 / 64 "
BoligfargeSvart
Driftstemp. Område-40 grader til 60 grader C (-40 grader til 140 grader F)
oppløsning0.01 ppm
Sensorområde0 til 1 ppm
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9027102000

Produktdetaljer:

    • Utskiftbare sensorer (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellOppdagerGass TypeoppløsningSensorområdePris
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-1-CPO Single Gas Detector Karbonmonoksid | AG2LAJ 31KZ41 GBPRO-1-CPOKarbonmonoksidCO1 ppm0 til 1500 ppm5 135 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-2-CPO Single Gas Detector Hydrogen Sulfide | AG2LAK 31KZ42 GBPRO-2-CPOHydrogensulfidH2S1 ppm0 til 500 ppm5 751 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-3-CPO Single Gas Detector Oksygen | AG2LAL 31KZ43 GBPRO-3-CPOOksygenO20.1% vol.0 til 30% av volumet4 955 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-4-CPO Single Gas Detector Nitrogendioksid | AG2LAM 31KZ44 GBPRO-4-CPONitrogendioksidNO20.1 ppm0 til 150 ppm8 765 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-5-CPO Single Gas Detector Svoveldioksid | AG2LAN 31KZ45 GBPRO-5-CPOSvoveldioksidSO20.1 ppm0 til 150 ppm8 325 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-6-CPO Single Gas Detector Ammoniakk | AG2LAP 31KZ46 GBPRO-6-CPOAmmoniakkNH31 ppm0 til 500 ppm9 947 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-7-CPO Single Gas Detector Klor | AG2LAQ 31KZ47 GBPRO-7-CPOKlorCl21 ppm0 til 100 ppm9 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-8-CPO enkeltgassdetektor klordioksid
9 947 NOK / enhet