Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-5 Single Gas Detector So2 0-150ppm Oransje | AD6MKK 46C111

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-5 enkel gassdetektor So2 0-150 ppm oransje

På lager
Vare: AD6MKK Modell: TX1-5Kryssreferanse: 46C111

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
7 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkel gassdetektor
AlarminnstillingBrukerdefinert
AlarmtypeHørbar (100dB), visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC3 år.
Batteritype3.6V litium
Dybde1.375 "
OppdagerSvoveldioksid
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Gass TypeSO2
Høyde3 9 / 10 "
BoligfargeOrange / Black
Driftstemp. Område-4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C
oppløsning0.1 ppm trinn
Sensorområde0 til 150 ppm
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9027102000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utskiftbare sensorer (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellGass TypeAlarminnstillingAlarmtypeHøydeDriftstemp. OmrådeoppløsningSensorområdeBreddePris
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105247 Enkel gassdetektor Hydrogensulfid | AD2NWY 3TB74 18105247H2SLav 10 spm, Høy 20 spmHørbar, visuell og vibrerende3.38 "-4 til 122 grader F, -20 til 50 grader C1 ppm0 til 500 ppm2.3 "3 974 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105254 Single Gas Detector Karbonmonoksid | AD2NWZ 3TB75 18105254COLav 35 spm, Høy 70 spmHørbar, visuell og vibrerende3.38 "-4 til 122 grader F, -20 til 50 grader C1 ppm0 til 999 ppm2.3 "4 113 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-1 Single Gas Detector Co 0-1000ppm Oransje | AD6MKG 46C108 TX1-1COBrukerdefinertHørbar (100dB), visuell, vibrerende3 9 / 10 "-4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C1.0 ppm trinn0 til 1000 ppm2"5 111 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-2 Single Gas Detector H2s 0-200ppm Oransje | AD6MKH 46C109 TX1-2H2SBrukerdefinertHørbar (100dB), visuell, vibrerende3 9 / 10 "-4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C0.1 ppm trinn0 til 200 ppm2"5 370 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-4 Single Gas Detector No2 0-150ppm Oransje | AD6MKJ 46C110 TX1-4NO2BrukerdefinertHørbar (100dB), visuell, vibrerende3 9 / 10 "-4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C0.1 ppm trinn0 til 150 ppm2"7 534 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18100060-2 Single Gas Detector Hydrogen Sulfide | AE9XQK 6NE63 18100060-2H2SJusterbarHørbar, visuell og vibrerende3.68 "-40 til 140 grader F, -40 til 60 grader C0.1 ppm0 til 500 ppm2"7 782 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18100060-3 Single Gas Detector Oksygen | AE9XQL 6NE65 18100060-3O2JusterbarHørbar, visuell, vibrerende3 11 / 16 "-40 grader til 140 grader F, -40 grader til 60 grader C1 ppm0 til 30% vol.2"7 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-5 enkel gassdetektor So2 0-150 ppm oransje
7 534 NOK / enhet