APPROVED VENDOR Sillcocks

filtre

APPROVED VENDOR -

Vinkel Sillcock, 1/2 "innløp

StilModellSkivtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressPris (eks. mva)
AGGS-2VRP3Messingkule med nitril O-ringAluminumKvartalsving125 psi85NOK
B1APY4KromkulesinkKvartalsving125 psi119NOK
C6GXC6EPDMForkrommetLøs nøkkel150 psi165NOK
APPROVED VENDOR -

Vinkel Sillcock, 3/4 "innløp

StilModellSkivtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeInnløpstypeMaks. PressPris (eks. mva)
AGGS-2VRR1Messingkule med nitril O-ringAluminumKvartalsvingLoddekopp125 psi97NOK
BGGS-2VRP4Messingkule med nitril O-ringAluminumKvartalsvingFNPT125 psi82NOK
C1APY5KromkulesinkKvartalsvingFNPT125 psi145NOK
D6GXC4EPDMForkrommetLøs nøkkelFNPT150 psi172NOK
APPROVED VENDOR -

Frostsikker vannlokk, antisifon, 1/2 "innløp

Frostsikre kraner er installert og på utsiden av bygninger for å gi vannforsyning utenfor bygningen og forhindre frysing av rør om vinteren. Kranen er laget av forkrommet messingkonstruksjon vurdert for å håndtere trykk opp til 125 PSI. De har en robust anti-hevert kuleventil for å forhindre utilsiktede lekkasjer og for anti-tilbakestrømningsbeskyttelse. Sillcock kraner er utstyrt med et ergonomisk utformet håndhjul for enkel lukking og åpning av ventilen. Velg fra et bredt utvalg av frostsikre sillcock-kraner og i keramikk-, gummi- og messingskiver på Raptor Supplies.

StilModellSkivtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris (eks. mva)
A1APY9MessingABSKvart sving håndhjul485NOK
A1APZ1Keramisk patronABSKvart sving håndhjul529NOK
A1APZ2Keramisk patronABSKvart sving håndhjul364NOK
A1APY7Keramisk patronABSKvart sving håndhjul394NOK
B1ARA1Keramisk patronABSKvart sving håndhjul-
RFQ
C1ATB5GummiCast IronHåndhjul317NOK
C1ATB4GummiCast IronHåndhjul386NOK
C1ATB1GummiCast IronHåndhjul314NOK
C1ATB2GummiCast IronHåndhjul360NOK
D1ATB8GummiCast IronHåndhjul231NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?