Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR GGS-2VRR1 Sillcock Quarter Turn Messing 3/4 Loddemetall | AE9ZXH 6PDZ3

APPROVED VENDOR GGS-2VRR1 Sillcock Quarter Turn Messing 3/4 Lodde

På lager
Vare: AE9ZXH Modell: GGS-2VRR1Kryssreferanse: 6PDZ3
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkel Sillcock
Body MaterialMessing
SkivtypeMessingkule med nitril O-ring
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeKvartalsving
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeLoddekopp
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkivtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeInnløpstypeMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 1APY5 Sillcock Quarter Turn Messing 3/4 In | AA8XYK 1APY5KromkulesinkKvartalsvingFNPT125 psi166NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6GXC4 Vinkel Sillcock Loose Key 3/4 Fpt | AE9AKL 6GXC4EPDMForkrommetLøs nøkkelFNPT150 psi174NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS-2VRP4 Sillcock, Quarter Turn, 3/4" Innløpsstørrelse, NPT, Messing | AE9ZXG 6PDZ2 GGS-2VRP4Messingkule med nitril O-ringAluminumKvartalsvingFNPT125 psi109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR GGS-2VRR1 Sillcock Quarter Turn Messing 3/4 Lodde
111NOK / enhet