Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1APY5 Sillcock Quarter Turn Messing 3/4 In | AA8XYK

APPROVED VENDOR 1APY5 Sillcock Quarter Turn Messing 3/4 In

På lager
Vare: AA8XYK Modell: 1APY5
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkel Sillcock
Body MaterialMessing
SkivtypeKromkule
Håndteringsmaterialesink
HåndtakstypeKvartalsving
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeFNPT
Maks. Press125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vegglengde (0 ")

Produktvarianter

ProduktModellSkivtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeInnløpstypeMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 6GXC4 Vinkel Sillcock Loose Key 3/4 Fpt | AE9AKL 6GXC4EPDMForkrommetLøs nøkkelFNPT150 psi174NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS-2VRP4 Sillcock, Quarter Turn, 3/4" Innløpsstørrelse, NPT, Messing | AE9ZXG 6PDZ2 GGS-2VRP4Messingkule med nitril O-ringAluminumKvartalsvingFNPT125 psi109NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS-2VRR1 Sillcock Quarter Turn Messing 3/4 Loddemetall | AE9ZXH 6PDZ3 GGS-2VRR1Messingkule med nitril O-ringAluminumKvartalsvingLoddekopp125 psi111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1APY5 Sillcock Quarter Turn Messing 3/4 In
166NOK / enhet