Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6GXC6 Vinkel Sillcock Loose Key 1/2 Fpt | AE9AKN

APPROVED VENDOR 6GXC6 Vinkel Sillcock Loose Key 1/2 Fpt

På lager
Vare: AE9AKN Modell: 6GXC6
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkel Sillcock
Body MaterialMessing
SkivtypeEPDM
HåndteringsmaterialeForkrommet
HåndtakstypeLøs nøkkel
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeFNPT
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.180 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481801095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vegglengde (0 ")

Produktvarianter

ProduktModellSkivtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 1APY4 Sillcock Quarter Turn Messing 1/2 In | AA8XYJ 1APY4KromkulesinkKvartalsving125 psi160NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS-2VRP3 Sillcock Quarter Turn Messing 1/2 Npt | AE9ZXE 6PDZ0 GGS-2VRP3Messingkule med nitril O-ringAluminumKvartalsving125 psi115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6GXC6 Vinkel Sillcock Loose Key 1/2 Fpt
166NOK / enhet