PROTECTA Støtdempende liner

Ideell for bygningsarbeidere, kranførere, fjellklatrere og bromalere. Laget av legert / sinkbelagt stål og har høy motstand mot slitasje. Tilgjengelig i forskjellige lengder, forankringstyper og slitesterke linematerialer

filtre

PROTECTA -

Støtdempende snor

StilModellStrekkfasthetForankringskrok PortåpningFARGEMaskinvarematerialeLinjematerialeLåsing Forankringstilkobling KroktypeAntall benStropp breddePris (eks. mva)
A1341004--RødStål--1-923NOK
B1341101--RødStål--1-1 080NOK
C1340121--RødStål--1-1 595NOK
D1340125--Rød---1-1 255NOK
E1340101--RødStål--1-1 107NOK
F1341125--RødStål--1-1 483NOK
G1342101--RødStål--2-1 586NOK
H1342125--RødStål--2-2 091NOK
I13401616600 lb.2.25 "RødAlloy Steelpolyester(2) Armeringsjern21 15 / 16 "2 154NOK
J13401416600 lb.3 / 4 "RødAlloy SteelpolyesterSnap21 15 / 16 "1 928NOK
K13401287500 lb.2.25 "SvartForzinket stålKevlar (R)Rebar11"2 806NOK
L13410017500 lb.3 / 4 "RødAlloy SteelnylonSnap11"846NOK
M13401877500 lb.3 / 4 "SvartForzinket stålKevlar (R)Snap21"3 466NOK
N13401857500 lb.2.25 "SvartForzinket stålKevlar (R)Rebar21"3 870NOK
O13401297500 lb.3 / 4 "SvartForzinket stålKevlar (R)Snap11"2 537NOK
P13420017500 lb.3 / 4 "RødAlloy SteelpolyesterSnap21"1 185NOK
Q13401807500 lb.2.25 "RødAlloy Steelpolyester(2) Armeringsjern21"1 684NOK
PROTECTA -

Støtdempende snor

StilModellAntall benPris (eks. mva)
A134004011 379NOK
B134006021 966NOK
PROTECTA -

Fastlengningsstrop med fast lengde

StilModellLengdePris (eks. mva)
A13851023"717NOK
B13851016"748NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?