Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTECTA 1340141 Nøkkelbånd 2 Ben Polyester Rød | AF2ZMY 6ZLN5

PROTECTA 1340141 Nøkkelbånd 2 bein polyester rød

På lager
Vare: AF2ZMY Modell: 1340141Kryssreferanse: 6ZLN5
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
1 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtdempende snor
Forankringskrok Portåpning3 / 4 "
FARGERød
Utvidet falllengde4-1 / 2 til 6 fot
MaskinvarematerialeAlloy Steel
Selekrok Portåpning3 / 4 "
Linjematerialepolyester
Låsing Forankringstilkobling KroktypeSnap
Låsesele Tilkobling KroktypeSnap
Antall ben2
Stropp bredde1 15 / 16 "
Strekkfasthet6600 lb.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet310 lb.
Arbeidslengde6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetForankringskrok PortåpningFARGEMaskinvarematerialeLinjematerialeLåsing Forankringstilkobling KroktypeAntall benStropp breddePris
PROTECTA 1341001 Nøkkelbånd 1 ben nylon rød | AC3NTM 2UZW1 13410017500 lb.3 / 4 "RødAlloy SteelnylonSnap11"846NOK
PROTECTA 1340180 Nøkkelbånd 2 ben Polyester Rød | AF2ZMV 6ZLN2 13401807500 lb.2.25 "RødAlloy Steelpolyester(2) Armeringsjern21"1 684 NOK
PROTECTA 1342001 Nøkkelbånd 2 Ben Polyester Rød | AF2ZMW 6ZLN3 13420017500 lb.3 / 4 "RødAlloy SteelpolyesterSnap21"1 185 NOK
PROTECTA 1340161 Nøkkelbånd 2 Ben Polyester Rød | AF2ZMZ 6ZLN6 13401616600 lb.2.25 "RødAlloy Steelpolyester(2) Armeringsjern21 15 / 16 "2 154 NOK
PROTECTA 1340129 Støtdempende snor 310 lb | AH9NLL 40MC70 13401297500 lb.3 / 4 "SvartForzinket stålKevlar (R)Snap11"2 537 NOK
PROTECTA 1340187 Støtdempende nøkkelbånd Snap 2 Legs 310lb | AH9NMC 40MC88 13401877500 lb.3 / 4 "SvartForzinket stålKevlar (R)Snap21"3 466 NOK
PROTECTA 1340128 støtdempende lanyard armeringsjern 310 lb. | AH9NMG 40MC93 13401287500 lb.2.25 "SvartForzinket stålKevlar (R)Rebar11"2 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTECTA 1340141 Nøkkelbånd 2 bein polyester rød
1 928 NOK / enhet