KOHLER Ark og ringpakninger

filtre

USA SEALING -

Arklager, PVC

StilModellPris (eks. mva)
ABULK-PS-PVC-4131 603NOK
ABULK-PS-PVC-4054 161NOK
ABULK-PS-PVC-511 592NOK
ABULK-PS-PVC-49801NOK
ABULK-PS-PVC-4042 427NOK
MATCO-NORCA -

Tetning full ansikt

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
AGSFFG22.375 "6"2"218NOK
AGSFFG2.52.875 "7"2.5 "204NOK
AGSFFG33.5 "7.5 "3"213NOK
BGSFFG44.5 "9"4"473NOK
BGSFFG66.625 "11 "6"682NOK
BGSFFG88.625 "13.5 "8"768NOK
AGSFFG1010.75 "16 "10 "1 337NOK
AGSFFG1212.75 "19 "12 "1 466NOK
WATTS -

Pakningssett

StilModellPris (eks. mva)
AKIT GA-R383NOK
BKIT GA-Q438NOK
CSETT GB-M433NOK
DKIT GB-K227NOK
EKIT GA-E89NOK
FKIT GB-B140NOK
GKIT GA-B48NOK
HSETT GB-N414NOK
ISETT GB-H140NOK
JSETT GA-A58NOK
KSETT GB-L277NOK
LSETT GB-P485NOK
MKIT GB-G140NOK
NKIT GA-P383NOK
OSETT GA-M168NOK
PSETT GA-L132NOK
QSETT GA-F113NOK
RKIT GB-Q512NOK
SKIT GB-R801NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Pakningsark 30 tommers PTFE med glassblått

StilModellTykkelsePris (eks. mva)
A3504-301251 / 8 "19 684NOK
A3504-300621 / 16 "10 227NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Pakningsark 15 tommers PTFE med glassblått

StilModellTykkelsePris (eks. mva)
A3504-151251 / 8 "4 640NOK
A3504-150621 / 16 "2 413NOK
APPROVED VENDOR -

Tetningsring 8 tommer

StilModellTykkelsePris (eks. mva)
AD080150R2040271 / 8 "604NOK
AD080150R2020271 / 16 "306NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Tetningsring 5 tommers metall gul

StilModellUtenfor Dia.typenPris (eks. mva)
AC0005050017.75 "ANSI-klasse 150 lb. flens206NOK
AC0005050038.5 "ANSI-klasse 300 lb. flens206NOK
StilModellTykkelsePris (eks. mva)
AD006150R2040271 / 8 "32NOK
AD006150R2020271 / 16 "19NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Pakningsring 2 1/2 tommer

StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A37760-0194-40 til 400 F.Blå Og Off White2.875 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi72NOK
B37555-0194-100 til 800 F.Grå2.875 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi38NOK
CC000502501-320 til 950 F.Gul med grått bånd3.25 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-89NOK
CC000502503-320 til 950 F.Gul med grått bånd3.25 "11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-107NOK
D37045-0194-450 til 500 FHvit2.875 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi215NOK
D37045-1194-450 til 500 FHvit2.875 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi420NOK
12...1516

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?