BURRELL SCIENTIFIC Ristere og rotatorer

filtre

BURRELL SCIENTIFIC -

Multiklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A075-783-04-0016 098NOK
B075-783-08-0016 170NOK
BURRELL SCIENTIFIC -

Shakers

StilModellSpeedampsDybdeSpenningVektkapasitetBreddeHøydeHzPris (eks. mva)
A075-778-06-00--------975NOK
A075-778-12-00--------2 438NOK
A075-778-08-00--------1 745NOK
A075-778-04-00--------812NOK
A075-778-02-00--------650NOK
A075-778-10-00--------1 950NOK
B075-775-16-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6053 415NOK
C075-775-00-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6031 962NOK
D075-775-08-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5047 892NOK
E075-775-04-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5044 729NOK
E075-775-04-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6044 113NOK
F075-775-24-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6066 485NOK
G075-785-04-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5057 871NOK
F075-775-24-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5070 914NOK
H075-765-16-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6057 273NOK
I075-788-04-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5059 993NOK
I075-788-04-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6057 845NOK
J075-775-12-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5040 063NOK
C075-775-00-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5025 622NOK
K075-765-20-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5066 797NOK
D075-775-08-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6046 075NOK
J075-775-12-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6051 067NOK
B075-775-16-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5054 304NOK
K075-765-20-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6063 709NOK
H075-765-16-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5059 299NOK
BURRELL SCIENTIFIC -

Søylestøtteblokker i aluminium 3/4 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
075-779-51-00AH8EGA10 161 NOK
BURRELL SCIENTIFIC -

Toppplattform aluminium 3/4 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
075-765-31-00AH8EFZ11 786 NOK
BURRELL SCIENTIFIC -

Flaskeklemme aluminium 3/4 tomme diameter

ModellSakPris (eks. mva)
075-777-20-00AH8EGD5 644 NOK
BURRELL SCIENTIFIC -

Fingerklemme aluminium 3/4 tomme diameter

ModellSakPris (eks. mva)
075-777-00-00AH8EFP984NOK
BURRELL SCIENTIFIC -

Mini Vortex Mixer, Vortex Mixer, 0 til 3000 RPM, 1 x 50 mL, Ambient 4 Deg til 30 Deg C

ModellSakPris (eks. mva)
077-837-00-00CQ8BQN2 949 NOK
BURRELL SCIENTIFIC -

Toppplattformklemme i aluminium 3/4 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
075-765-32-00AH8EGC406NOK
BURRELL SCIENTIFIC -

Volumetrisk klemme i aluminium 3/4 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
075-777-18-00AH8EGB2 256 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?