DBI-SALA Selvtrekkende livslinjer

filtre

DBI-SALA -

Selvtrekkende livslinjer

DBI-SALA selvinntrekkende livliner er ideelle for å redusere farer for å snuble, snuble eller slepe i energi-, transport-, bygg- og anleggsindustrien. Disse livlinene lar brukeren bevege seg bort fra ankerpunktet. De er integrert med patenterte selvlåsende karabinkroker som er brukervennlige og spesielt designet for å åpne og koble til uten å komme tommel eller fingre i veien. De har nitrilgummi-deksel med nylon, stål, Kevlar og Dyneema-nettlinje som har anker og kroker for å tåle maksimal vektkapasitet på 310 eller 420 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse selvuttrekkende livlinene, tilgjengelig i varianter med enkelt og dobbelt ben .
Raptor Supplies tilbyr også lanyards for mer slakk drift i mindre arbeidsrom.

StilModellLåsing Forankringstilkobling KroktypeForankringskrok PortåpningKabeldia.Låsesele Tilkobling KroktypeAntall benStropp breddeStrekkfasthetVisuell belastningsindikatorPris (eks. mva)
A3400827--3 / 16 "-1-3000 lbs.Ja19 100NOK
B3102000-2.25 "-Quick Connect21"5000 lb.Nei8 812NOK
C35002135K snapkrok3 / 4 "3 / 16 "Snap krok11.25 "4200 lb.Ja6 052NOK
D35002285K snapkrok3 / 4 "3 / 16 "Snap krok21.25 "4200 lb.Ja11 338NOK
E3101214Aluminium karabinkrok11 / 16 "-Snap krok i aluminium125 / 32 "4900 lb.-3 314NOK
F3500216Aluminium låsende armeringshake2.5 "3 / 16 "Snap krok1-4200 lb.Ja6 528NOK
G3500231Aluminium låsende armeringshake2.5 "3 / 16 "Snap krok2-4200 lb.Ja11 943NOK
H3500230Låsing av krok i aluminium1"3 / 16 "Snap krok2-4200 lb.Ja9 007NOK
I3101276Låsing av krok i aluminium3 / 4 "-To benkontakt225 / 32 "4900 lb.-6 496NOK
J3500215Låsing av krok i aluminium1"3 / 16 "Snap krok1-4200 lb.Ja5 773NOK
K3500247Aluminium armeringskrok2.25 "3 / 16 "Snap krok1-4200 lb.Ja5 376NOK
L3101277Aluminium armeringskrok2.25 "-To benkontakt225 / 32 "4900 lb.-7 545NOK
M3101236Aluminium armeringskrok2.25 "-Aluminium karabinkrok125 / 32 "4900 lb.-3 719NOK
N3101009Førerhusmontering-1"Selvlåsende snapkrok13 / 4 "5000 lb.Ja949NOK
O3504552Karabinkrok11 / 16 "3 / 16 "Selvlåsende snapkrok1-3700 lb.Ja30 297NOK
O3504550Karabinkrok11 / 16 "3 / 16 "Selvlåsende snapkrok1-4200 lb.Ja28 163NOK
A3400800Karabinkrok-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Ja26 946NOK
A3400802Karabinkrok-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Ja30 182NOK
P3504486Karabinkrok-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Ja31 142NOK
Q3500229Karabinkrok3 / 4 "3 / 16 "Snap krok2-4200 lb.Ja9 689NOK
P3504485Karabinkrok-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Ja27 047NOK
R3500214Karabinkrok3 / 4 "3 / 16 "Snap krok1-4200 lb.Ja5 928NOK
S3504451Karabinkrok-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Ja23 982NOK
A3400825Karabinkrok-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Ja16 836NOK
T3101217Flat stål armeringskrok2.5 "-Karabinkrok125 / 32 "4900 lb.-3 747NOK
DBI-SALA -

Selvtrekkende livline Nylon 310 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
3102001AD2YKV7 896 NOK
DBI-SALA -

Selvtrekkende livline, 130 fot, kapasitet 420 kg, galvanisert stål

ModellSakPris (eks. mva)
3400976CD3AWK120 694 NOK
DBI-SALA -

Selvtrekkende livline, 11 fot. Lengde, polyestervev, 420 lbs. Vekt kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
3101684CH6JNC10 427 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?