DBI-SALA 3504550 Selvtrekkende livline 50ft sentrifugal | AE4GGP 5KCX2

DBI-SALA 3504550 Selvuttrekkende Lifeline 50 fot sentrifugal

På lager
Vare: AE4GGP Modell: 3504550Kryssreferanse: 5KCX2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvtrekkende livline
Forankringskrok Portåpning11 / 16 "
bremsesystemsentrifugal
Kabeldia.3 / 16 "
FARGEGul
Selekrok Portåpning3 / 4 "
Housing Materialtermo
Lengde50ft.
LinjematerialeGalvanisert stål
Låsing Forankringstilkobling KroktypeKarabinkrok
Låsesele Tilkobling KroktypeSelvlåsende snapkrok
Antall ben1
Strekkfasthet4200 lb.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.58
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLåsing Forankringstilkobling KroktypeForankringskrok PortåpningKabeldia.Låsesele Tilkobling KroktypeAntall benStropp breddeStrekkfasthetVisuell belastningsindikatorPris
DBI-SALA 3101215 Nano-Lok selvuttrekkende livline m/ ankerkrok, enkeltben | AA7ZGF 16V464 3101215Snap krok11 / 16 "-Karabinkrok125 / 32 "4900 lb.-2 813 NOK
DBI-SALA 3101214 Selvopptrekkende livline 6 fot nylon 420lb | AA7ZGG 16V465 3101214Aluminium karabinkrok11 / 16 "-Snap krok i aluminium125 / 32 "4900 lb.-3 314 NOK
DBI-SALA 3101252 Nano-Lok selvuttrekkende livline, selvlåsende snap | AA7ZGH 16V466 3101252Svingbar forankringssløyfe--Snap krok125 / 32 "4900 lb.-2 763 NOK
DBI-SALA 3101217 Selvopptrekkende Lifeline 6 Fot Nylon 420 Lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Flat stål armeringskrok2.5 "-Karabinkrok125 / 32 "4900 lb.-3 747 NOK
DBI-SALA 3101236 Selvopptrekkende Lifeline 6ft Nylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236Aluminium armeringskrok2.25 "-Aluminium karabinkrok125 / 32 "4900 lb.-3 719 NOK
DBI-SALA 3101276 Nano-Lok selvuttrekkende livline, Twin Leg, Quick Connect | AA7ZGL 16V469 3101276Låsing av krok i aluminium3 / 4 "-To benkontakt225 / 32 "4900 lb.-6 496 NOK
DBI-SALA 3101277 Selvtrekkende livline Nylon 420 Lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Aluminium armeringskrok2.25 "-To benkontakt225 / 32 "4900 lb.-7 545 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 3504550 Selvuttrekkende Lifeline 50 fot sentrifugal
28 163 NOK / enhet