ABILITY ONE Skrutrekkere

filtre

ABILITY ONE -

Skrutrekker

StilModellTips størrelseHåndtak DesignHåndteringsmaterialeTipsstilTips Style GroupSakTotal lengdeSkaftlengdePris (eks. mva)
A5120-01-367-3794#1Ergonomisk med tommelstoppAcetatePhillipsKrysspunkt / PhillipsSkrutrekker7"3"263NOK
B5120-01-630-6488#2Ergonomisk med tommelstoppAcetatePhillipsKrysspunkt / PhillipsSkrutrekker7 15 / 16 "4"284NOK
C5120-01-630-6490#2Ergonomisk med tommelstoppAcetatePhillipsKrysspunkt / PhillipsSkrutrekker3.5 "1.5 "234NOK
D5120-01-367-3800#4Ergonomisk med tommelstoppAcetatePhillipsKrysspunkt / PhillipsSkrutrekker11.5 "6"387NOK
E5120-01-630-30681 / 4 "Ergonomisk med tommelstoppAcetateKeystone slottedSporSkrutrekker7.875 "4"340NOK
F5120-01-630-30641 / 4 "Ergonomisk med tommelstoppAcetateKeystone slottedSporSkrutrekker3.5 "1.875 "216NOK
G5120-01-367-37982komforthåndtak med tommelstoppCelluloseacetatPhillips / CrosspointKrysspunkt / PhillipsPhillips skrujern10-13/326"335NOK
H5120-01-367-37993komforthåndtak med tommelstoppCelluloseacetatPhillips / CrosspointKrysspunkt / PhillipsPhillips skrujern116"347NOK
I5120-01-630-30653 / 8 "Ergonomisk med tommelstoppAcetateKeystone slottedSporSkrutrekker12 11 / 16 "8"420NOK
J5120-01-630-30673 / 16 "Ergonomisk med tommelstoppAcetateKeystone slottedSporSkrutrekker6.125 "3"258NOK
K5120-01-630-30695 / 16 "Ergonomisk med tommelstoppAcetateKeystone slottedSporSkrutrekker10 11 / 16 "6"335NOK
L5120-01-630-30667/16Ergonomisk med tommelstoppAcetateKeystone slottedSporSkrutrekker14.75 "9.875 "489NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?