Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 5120-01-630-3066 Skrutrekker med spor 7/16 x 9-7/8 Rund med sekskant | AH8YLR 39CD94

ABILITY ONE 5120-01-630-3066 Skrutrekker med spor 7/16 x 9-7/8 rund med sekskant

På lager
Vare: AH8YLR Modell: 5120-01-630-3066Kryssreferanse: 39CD94
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
542NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekker
FinishChrome
Håndtak DesignErgonomisk med tommelstopp
HåndteringsmaterialeAcetate
Total lengde14.75 "
Skaftlengde9.875 "
SkaftmaterialeStål
SkaftformRund med Hex Bolster
Tether i standIkke tether i stand
Tips størrelse7/16
TipsstilKeystone slotted
Tips Style GroupSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2948
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skrutrekker Tip Style: Slotted

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelseHåndtak DesignHåndteringsmaterialeTipsstilTips Style GroupSakTotal lengdeSkaftlengdePris
ABILITY ONE 5120-01-367-3794 Skrutrekker Phillips #1 x 3 tommers rund med sekskant | AH8YLQ 39CD93 5120-01-367-3794#1Ergonomisk med tommelstoppAcetatePhillipsKrysspunkt / PhillipsSkrutrekker7"3"273NOK
ABILITY ONE 5120-01-630-6490 Skrutrekker Phillips #2 x 1-1/2 rund med sekskant | AH8YLT 39CD95 5120-01-630-6490#2Ergonomisk med tommelstoppAcetatePhillipsKrysspunkt / PhillipsSkrutrekker3.5 "1.5 "241NOK
ABILITY ONE 5120-01-630-3068 Skrutrekker med spor 1/4 x 4 tommer rund med sekskant | AH8YLU 39CD96 5120-01-630-30681 / 4 "Ergonomisk med tommelstoppAcetateKeystone slottedSporSkrutrekker7.875 "4"376NOK
ABILITY ONE 5120-01-367-3800 Skrutrekker Phillips #4 x 6 tommer rund med sekskant | AH8YLV 39CD97 5120-01-367-3800#4Ergonomisk med tommelstoppAcetatePhillipsKrysspunkt / PhillipsSkrutrekker11.5 "6"409NOK
ABILITY ONE 5120-01-630-6488 Skrutrekker Phillips #2 x 4 tommer rund med sekskant | AH8YLW 39CD98 5120-01-630-6488#2Ergonomisk med tommelstoppAcetatePhillipsKrysspunkt / PhillipsSkrutrekker7 15 / 16 "4"295NOK
ABILITY ONE 5120-01-630-3064 Skrutrekker med spor 1/4 x 1-7/8 rund med sekskant | AH8YLX 39CD99 5120-01-630-30641 / 4 "Ergonomisk med tommelstoppAcetateKeystone slottedSporSkrutrekker3.5 "1.875 "222NOK
ABILITY ONE 5120-01-630-3067 Skrutrekker med spor 3/16 x 3 tommer rund med sekskant | AH8YLY 39CE01 5120-01-630-30673 / 16 "Ergonomisk med tommelstoppAcetateKeystone slottedSporSkrutrekker6.125 "3"285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-630-3066 Skrutrekker med spor 7/16 x 9-7/8 rund med sekskant
542NOK / enhet