CHICAGO-LATROBE Skrue / boltextraktorer og mutterdelere

filtre

CHICAGO-LATROBE -

Avtrekksskrue

StilModellBorestørrelseStor endedia.Total lengdeStørrelseLiten endedia.Pris (eks. mva)
A650231-1 / 16 "1-9 / 32 "4.625 "#91"940NOK
A650071 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "78NOK
A650055 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "84NOK
A650015 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "63NOK
A650037 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "64NOK
A6502113 / 16 "1-1 / 32 "4.375 "#83 / 4 "552NOK
A6501313 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "213NOK
A6501717 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "393NOK
A6500917 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "99NOK
A6501939 / 64 "7 / 8 "4.125 "# 7-1 / 219 / 32 "559NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?