Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 65019 uttrekksskrue | AD7HGG 4EK89

CHICAGO-LATROBE 65019 Avtrekksskrue

På lager
Vare: AD7HGG Modell: 65019Kryssref: 4EK89
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
559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral fløyte skrue ekstraktor
Borestørrelse39 / 64 "
For fjerning av rør1/2
For fjerning av pigger, bolter, skruer1-1/8 to 1-1/2
Stor endedia.7 / 8 "
Total lengde4.125 "
Størrelse# 7-1 / 2
Liten endedia.19 / 32 "
Konisk lengde (tommer)2-1/4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBorestørrelseStor endedia.Total lengdeStørrelseLiten endedia.Pris
CHICAGO-LATROBE 65001 uttrekksskrue #1 | AB3LEW 1U216 650015 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "63NOK
CHICAGO-LATROBE 65003 uttrekksskrue #2 | AB3LEX 1U218 650037 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "64NOK
CHICAGO-LATROBE 65005 uttrekksskrue #3 | AB3LEY 1U220 650055 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "84NOK
CHICAGO-LATROBE 65007 uttrekksskrue #4 | AB3LEZ 1U222 650071 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "78NOK
CHICAGO-LATROBE 65009 uttrekksskrue #5 | AB3LFA 1U224 6500917 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "99NOK
CHICAGO-LATROBE 65013 uttrekksskrue #6 | AB3LFB 1U226 6501313 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "213NOK
CHICAGO-LATROBE 65017 uttrekksskrue #7 | AB3LFC 1U228 6501717 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 65019 Avtrekksskrue
559NOK / enhet