OMNITEC OA2000CBF negativ luftmaskin 18 tommer x 24 i bag | AG6XKH 49K229

OMNITEC OA2000CBF negativ luftmaskin 18 i x 24 i bag

På lager
Vare: AG6XKH Modell: OA2000CBFKryssref: 49K229

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNegativ luftmaskin
Luftstrøm med HEPA-filter800 til 1600 cfm
amps12.0
AnleggGalvanisert stål
desibel70
Utslipp Dia.12 "
Filtreringpose
Høyde31 "
HP1.5
Lengde34 "
Motor2 hastigheter termisk beskyttet
Netto Vekt125 lb.
Spenning115
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.77
Skipets høyde (cm)85.09
Skipets lengde (cm)90.49
Skipets bredde (cm)59.06
HS kode8421398015

Produktdetaljer:

    • Hovedfilterstørrelse (18 "x 24" x 11-1 / 2 ")
    • Forfilterstørrelse (20 "x 25" x 2 ")
    • Forfilter type (to-trinns poly)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsAnleggHøydeHPLengdeMotorNetto VektPris
OMNITEC OA2200C negativ luftmaskin 24 tommer x 24 tommer Hepa | AD6RFD 49K230 OA2200C26 "13.8Galvanisert stål31 "1.535 "2 hastigheter termisk beskyttet140 lb.22 726 NOK
OMNITEC OA600N HEPA negativ luftmaskin 16 tommer x 16 tommer hepa | AG6XKB 49K223 OA600N HEPA19 "5.8Flammehemmende polyetylen19 "3/1025 "Variabel hastighet termisk beskyttet36 lb.21 642 NOK
OMNITEC OA2000C negativ luftmaskin 18 tommer x 24 tommer hepa | AG6XKG 49K228 OA2000C20 "12.0Galvanisert stål31 "1.534 "2 hastigheter termisk beskyttet125 lb.23 301 NOK
OMNITEC OA2200CBF negativ luftmaskin 24 x 24 i bag | AG6XKJ 49K231 OA2200CBF26 "13.8Galvanisert stål31 "1.535 "2 hastigheter termisk beskyttet140 lb.24 498 NOK
OMNITEC OA2200UL negativ luftmaskin 24 tommer x 24 tommer hepa | AG6XKK 49K232 OA2200UL26 "13.8Aluminum31 "1.535 "2 hastigheter termisk beskyttet125 lb.27 615 NOK
OMNITEC OA2200ULBF negativ luftmaskin 24 x 24 i bag | AG6XKL 49K233 OA2200ULBF26 "13.8Aluminum31 "1.535 "2 hastigheter termisk beskyttet125 lb.29 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMNITEC OA2000CBF negativ luftmaskin 18 i x 24 i bag
20 904 NOK / enhet