Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 65009 uttrekksskrue #5 | AB3LFA 1U224

CHICAGO-LATROBE 65009 Avtrekksskrue #5

På lager
Vare: AB3LFA Modell: 65009Kryssreferanse: 1U224
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral fløyte skrue ekstraktor
Borestørrelse17 / 64 "
For fjerning av rør1/8
For fjerning av pigger, bolter, skruer9 / 16 til 3 / 4
Stor endedia.7 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde3.375 "
Størrelse#5
Liten endedia.1 / 4 "
Konisk lengde (tommer)1-1/2
typenSpiralfløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBorestørrelseStor endedia.Total lengdeStørrelseLiten endedia.Pris
CHICAGO-LATROBE 65001 uttrekksskrue #1 | AB3LEW 1U216 650015 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "63NOK
CHICAGO-LATROBE 65003 uttrekksskrue #2 | AB3LEX 1U218 650037 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "64NOK
CHICAGO-LATROBE 65005 uttrekksskrue #3 | AB3LEY 1U220 650055 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "84NOK
CHICAGO-LATROBE 65007 uttrekksskrue #4 | AB3LEZ 1U222 650071 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "78NOK
CHICAGO-LATROBE 65013 uttrekksskrue #6 | AB3LFB 1U226 6501313 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "213NOK
CHICAGO-LATROBE 65017 uttrekksskrue #7 | AB3LFC 1U228 6501717 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "393NOK
CHICAGO-LATROBE 65021 uttrekksskrue #8 | AB3LFD 1U230 6502113 / 16 "1-1 / 32 "4.375 "#83 / 4 "552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 65009 Avtrekksskrue #5
99NOK / enhet