SOUTHWORTH Sakseløftbord

filtre

SOUTHWORTH -

Sakseløftbord

StilModellSamlet breddeRammematerialeHPPlattform LengdePlattformstilPlattformbreddePowered BySpenningPris (eks. mva)
ALSJ03-13.5-Stål og aluminium-23.187 "Fikset22.187 "Håndbok-13 134NOK
BZLS2-35 50 "x 48"-Stål148 "Fikset50 "Elektrisk115V144 811NOK
CLS2-36-4848-FS-115V-Stål148 "Fikset48 "Elektrisk115V81 178NOK
RFQ
DLS05-30-1224-FS-115V-Stål1/224 "Fikset12 "Elektrisk115V91 613NOK
ELS4-36-4848-Stål148 "Fikset48 "Elektrisk115V87 620NOK
ELL2.0-32.5-24x48 FS-Stål148 "Fikset24 "Elektrisk115V60 924NOK
FLL1.5-35-2448-Stål1/248 "Fikset24 "Elektrisk115V58 667NOK
GLS4-36 36 "x 48"-Stål148 "Fikset36 "Elektrisk115V85 269NOK
CLS2-36-2448-FS-115V-Stål148 "Fikset24 "Elektrisk115V72 908NOK
HLS1-30-1624-Stål1/224 "Fikset16 "Elektrisk115V74 117NOK
ILL05.5-26-2036-FS115-Stål1/236 "Fikset20 "Batteri11557 482NOK
JLS4-36-Stål148 "Fikset24 "-115 VAC-
RFQ
KLL1.1-26-2036-Stål1/236 "Fikset20 "Elektrisk115V55 164NOK
BZLS4-35 50 "x 48"-Stål148 "Fikset50 "Elektrisk115V150 846NOK
BZLS4-35 44 "x 48"-Stål148 "Fikset44 "Elektrisk115V141 506NOK
BZLS2-35 44 "x 48"-Stål148 "Fikset42 "Elektrisk115V137 409NOK
LCLL1.1-26-2440-DC-Stål1/240 "Fikset24 "Batteri12 VDC84 770NOK
MLS-4-36-4848-FTT-Stål148 "Dreieskive48 "Elektrisk115V116 253NOK
ELL2.0-32.5-48x48 FS-Stål148 "Fikset48 "Elektrisk115V58 987NOK
HLS05-30W-1624-Stål1/224 "Fikset16 "Elektrisk115V67 088NOK
GLS4-36 24 "x 48"-Stål148 "Fikset24 "Elektrisk115V84 746NOK
JLS2-36-Stål148 "Fikset24 "-115 VAC77 503NOK
RFQ
NLS5-36-3256-PB-115V32 "-156 "Fikset32 "-115V AC94 985NOK
RFQ
OLS4-36 TNT43 5 / 8 "Stål148 "Dreieskive24 "-115V AC-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?