SOUTHWORTH LS5-36-3256-PB-115V Stasjonært sakseløftebord, 5000 pund. Lastekapasitet, 43 1/4 tomme Maks. Heis | CH6QAF 437J84

SOUTHWORTH LS5-36-3256-PB-115V Stasjonært sakseløftebord, 5000 pund. Lastekapasitet, 43 1/4 tomme Maks. Løfte

På lager
Vare: CH6QAF Modell: LS5-36-3256-PB-115VKryssref: 437J84

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

96 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
KontrollPush Button
HP1
Løftehøyde Maks.43 1 / 4 "
Løftehøyde Min.7 1 / 4 "
Lastekapasitet5000 lbs.
MekanismeHydraulisk
Total høyde43 1 / 4 "
Total lengde48 3 / 8 "
Samlet bredde32 "
Fase1
Plattform Lengde56 "
PlattformstilFikset
Plattformbredde32 "
Opp fart sekunder52 sek.
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 450
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeRammematerialeHPPlattform LengdePlattformstilPlattformbreddePowered BySpenningPris
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Sakseløftbord 300 Lb. 23 tommers lengde | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Stål og aluminium-23.187 "Fikset22.187 "Håndbok-13 294 NOK
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" saksheistabell 2000 Lb. 115v 1 fase | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Stål148 "Fikset42 "Elektrisk115V147 405 NOK
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" Sakseløftbord 2000 Lb. 115v 1 fase | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Stål148 "Fikset50 "Elektrisk115V157 205 NOK
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" saksheistabell 4000 lb. 115v 1 fase | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Stål148 "Fikset44 "Elektrisk115V143 232 NOK
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" saksheistabell 4000 lb. 115v 1 fase | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Stål148 "Fikset50 "Elektrisk115V152 687 NOK
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" saksheistabell 4000 lb. 115v 1 fase | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Stål148 "Fikset24 "Elektrisk115V85 780 NOK
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" saksheistabell 4000 lb. 115v 1 fase | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Stål148 "Fikset36 "Elektrisk115V86 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOUTHWORTH LS5-36-3256-PB-115V Stasjonært sakseløftebord, 5000 pund. Lastekapasitet, 43 1/4 tomme Maks. Løfte
96 810 NOK / enhet