SOUTHWORTH LS4-36 36 x 48 sakseløftebord 4000 Lb. 115v 1 fase | AA8LFR 19A873

SOUTHWORTH LS4-36 36" x 48" sakseløftebord 4000 Lb. 115v 1 fase

På lager
Vare: AA8LFR Modell: LS4-36 36 "x 48"Kryssreferanse: 19A873

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
RammematerialeStål
HP1
Lastekapasitet4000 lb.
Senket høyde6-3 / 4 "
Fase1
Plattform Lengde48 "
PlattformstilFikset
Plattformbredde36 "
Powered ByElektrisk
Hevet høyde42-3 / 4 "
Opp fart sekunder42
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 340.19
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeRammematerialeHPPlattform LengdePlattformstilPlattformbreddePowered BySpenningPris
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Sakseløftbord 300 Lb. 23 tommers lengde | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Stål og aluminium-23.187 "Fikset22.187 "Håndbok-13 134 NOK
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" saksheistabell 2000 Lb. 115v 1 fase | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Stål148 "Fikset42 "Elektrisk115V137 409 NOK
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" Sakseløftbord 2000 Lb. 115v 1 fase | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Stål148 "Fikset50 "Elektrisk115V144 811 NOK
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" saksheistabell 4000 lb. 115v 1 fase | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Stål148 "Fikset44 "Elektrisk115V141 506 NOK
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" saksheistabell 4000 lb. 115v 1 fase | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Stål148 "Fikset50 "Elektrisk115V150 846 NOK
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" saksheistabell 4000 lb. 115v 1 fase | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Stål148 "Fikset24 "Elektrisk115V84 746 NOK
SOUTHWORTH LL1.5-35-2448 Sakseløftebord 1500 Lb. 115v 1 fase | AE2REP 4ZC07 LL1.5-35-2448-Stål1/248 "Fikset24 "Elektrisk115V58 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOUTHWORTH LS4-36 36" x 48" sakseløftebord 4000 Lb. 115v 1 fase
85 269 NOK / enhet