SOUTHWORTH LS2-36 Sakseløftbord 2000 kg | AH8GNZ 38TA13

SOUTHWORTH LS2-36 sakseløftebord 2000 lbs

Vare: AH8GNZ Modell: LS2-36Kryssreferanse: 38TA13
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

77 503 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
RammematerialeStål
HP1
Løftehøyde Maks.42.75 "
Løftehøyde Min.6.75 "
Lastekapasitet2000 lb.
Fase1
Plattform Lengde48 "
PlattformstilFikset
Plattformbredde24 "
Opp fart sekunder21
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 312.984
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)91.44
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær: stasjonær
    • Heiskontroll: Fotkontroll
    • Løftemekanisme: Hydraulisk
    • Heismobilitet: Elektrisk heis
    • Antall innlegg: 0

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeRammematerialeHPPlattform LengdePlattformstilPlattformbreddePowered BySpenningPris
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Sakseløftbord 300 Lb. 23 tommers lengde | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Stål og aluminium-23.187 "Fikset22.187 "Håndbok-13 134 NOK
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" saksheistabell 2000 Lb. 115v 1 fase | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Stål148 "Fikset42 "Elektrisk115V137 409 NOK
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" Sakseløftbord 2000 Lb. 115v 1 fase | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Stål148 "Fikset50 "Elektrisk115V144 811 NOK
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" saksheistabell 4000 lb. 115v 1 fase | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Stål148 "Fikset44 "Elektrisk115V141 506 NOK
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" saksheistabell 4000 lb. 115v 1 fase | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Stål148 "Fikset50 "Elektrisk115V150 846 NOK
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" saksheistabell 4000 lb. 115v 1 fase | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Stål148 "Fikset24 "Elektrisk115V84 746 NOK
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" saksheistabell 4000 lb. 115v 1 fase | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Stål148 "Fikset36 "Elektrisk115V85 269 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOUTHWORTH LS2-36 sakseløftebord 2000 lbs
77 503 NOK / enhet