Regler og rette kanter

filtre

WESTWARD -

Brick Mason folderegler

StilModellPris (eks. mva)
A30PC17204NOK
B30PC18107NOK
STARRETT -

Stål regler

StilModellAnleggLengdeBreddePris (eks. mva)
ACH604R-6Herdet og fjærherdet stål6"3 / 4 "675NOK
BC604R-36Fjærherdet stål36 "1.25 "4 042NOK
JOHNSON -

Rette kanter

StilModellLengdePris (eks. mva)
AJ4848 "192NOK
AJ6060 "290NOK
BJ7272 "301NOK
RFQ
AJ9696 "517NOK
RFQ
MITUTOYO -

Stål regler

StilModelleksamenerLengdeBreddePris (eks. mva)
A182-243---957NOK
B182-309---1 297NOK
C182-102---224NOK
D182-165---862NOK
E182-171---847NOK
F182-151---540NOK
G182-104---239NOK
H182-107---238NOK
H182-108---306NOK
I182-145---541NOK
J182-1311 mm, 1/2 mm300mm25mm493NOK
K182-20710-deler, 100-deler, 1 mm, 1/2 mm150mm12.7mm218NOK
STARRETT -

Linjaler

StilModellFinishAvgangstypeeksamenerHook TypeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
ADH604R-12polert4R16.; 64-deler; 8.; Hurtiglesende 32Dobbeltkrok12 "Fjærherdet stål1''1 111NOK
RFQ
B1604R-12polert4R16.; 64-deler; 8.; Hurtiglesende 32-12 "Fjærherdet stål1''1 570NOK
CS423Zpolert-32nds One Side; 64-deler på revers-1/4''; 3/8''; 1/2''; 3/4''; 1''Fjærherdet stål1 / 2 ''1 562NOK
DC604R-2Satin Chrome4R16.; 64-deler; 8.; Hurtiglesende 32-2''Fjærherdet stål1 / 2 ''459NOK
EC306R-12Satin Chrome6RFly hurtiglesende 50-deler nederste kant; Hurtiglesende 10. toppkant-12 "Fullt fleksibelt stål1 / 2 ''837NOK
FC303SR-6Satin Chrome3R32.; 64-deler; Fly hurtiglesende 50-deler; Hurtiglesende 10-deler-6"Fullt fleksibelt stål3 / 4 ''620NOK
GC604R-4Satin Chrome4R16.; 64-deler; 8.; Hurtiglesende 32-4''Fjærherdet stål5 / 8 ''515NOK
HC305R-6 W/SLCSatin Chrome5R32.; 64-deler; Fly hurtiglesende 100-deler; Hurtiglesende 10-deler-6"Fullt fleksibelt stål1 / 2 ''1 304NOK
IC606R-12Satin Chrome6RFly hurtiglesende 50-deler begge kanter én side; Hurtiglesende 10-deler begge kanter motsatt side-12 "Fjærherdet stål1''894NOK
JC305R-12 W/SLCSatin Chrome5R32.; 64-deler; Fly hurtiglesende 100-deler; Hurtiglesende 10-deler-12 "Fullt fleksibelt stål1 / 2 ''1 828NOK
KC604R-6 W/SLCSatin Chrome4R16.; 64-deler; 8.; Hurtiglesende 32-6"Fjærherdet stål3 / 4 ''1 241NOK
LC305R-18Satin Chrome5R32.; 64-deler; Fly hurtiglesende 100-deler; Hurtiglesende 10-deler-18 "Fullt fleksibelt stål3 / 4 ''1 781NOK
MC416R-96Satin Chrome16R100-deler; 64-deler; Fly hurtiglesende 50-deler; Hurtiglesende 32-96''Tung fjærherdet stål1-1 / 2 ''68 259NOK
NC306R-6Satin Chrome6RFly hurtiglesende 50-deler; Hurtiglesende 10-deler-6"Fullt fleksibelt stål1 / 2 ''516NOK
OC604R-3Satin Chrome4R16.; 64-deler; 8.; Hurtiglesende 32-3''Fjærherdet stål9 / 16 ''474NOK
PC616R-12Satin Chrome16R100-deler; 64-deler; Fly hurtiglesende 50-deler; Hurtiglesende 32-12 "Fjærherdet stål1''1 364NOK
QC635-1800MMSatin Chrome351/2 mm og 1 mm (begge sider)-1800mmFjærherdet stål38mm14 910NOK
RC604R-12 W/SLCSatin Chrome4R16.; 64-deler; 8.; Hurtiglesende 32-12 "Fjærherdet stål1''1 591NOK
SC636-1000 W/SLCSatin Chrome3632-deler og 1/2 mm på den ene siden; 64-deler og 1 mm på revers-1000mmFjærherdet stål32mm5 927NOK
TC616R-6Satin Chrome16R100-deler; 64-deler; Fly hurtiglesende 50-deler; Hurtiglesende 32-6"Fjærherdet stål3 / 4 ''655NOK
UCH604R-12Satin Chrome4R16.; 64-deler; 8.; Hurtiglesende 32vendbar12 "Fjærherdet stål1''1 071NOK
STARRETT -

Semi-fleksible stålregler, tommegraderinger

Starrett semi-fleksible stålregler brukes til å måle avstander og styre rette linjer for prosjektering, konstruksjon og tekniske tegningsapplikasjoner. Disse reglene har 4R-graderinger med 8. og 16. merker på den ene siden og 32. og 64. på den andre. De har sateng kromfinish for et skinnende utseende, økt hardhet og korrosjonsbestandighet. Varianter er tilgjengelige i 6 og 12 tommers lengder.

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AC304SRE-66"3 / 4 "582NOK
AC304SRE-1212 "1"1 196NOK
STARRETT-UK -

AMSE Series Straight Edge Aluminium Rules

StilModellPris (eks. mva)
ADS0583188NOK
RFQ
BDS058298NOK
RFQ
CDS0584168NOK
RFQ
DDS058165NOK
RFQ
VICTOR -

Linjaler

StilModellAnleggLengdePris (eks. mva)
AEZ12PBLPlast12-7/6474NOK
BEZ12SBLRustfritt stål12-7/64113NOK
CEZ18SBLRustfritt stål18.25140NOK
MITUTOYO -

Regel stål 18 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
182-241AE7ZCP605NOK
KLEIN TOOLS -

Fbrglass foldningsregel, 6 føtter inne i lesing

ModellSakPris (eks. mva)
910-6AB9JBJ386NOK
KLEIN TOOLS -

Glassfiberfolderegel, 6 fot utenfor lesing

ModellSakPris (eks. mva)
911-6AB9JBK410NOK
LUFKIN -

Folding Wood Rule 78 inch engelsk / ingeniør

ModellSakPris (eks. mva)
1066DMNAD2XJB285NOK
STARRETT -

Regeldybdemål 6 tommer 32-deler/64-deler

ModellSakPris (eks. mva)
237AD6XDZ1 083 NOK
STARRETT -

Regeldybdemål 150mm Mm/1/2mm

ModellSakPris (eks. mva)
237MAD6XEA1 150 NOK
WESTWARD -

Rule Steel 6 tommer 4r

ModellSakPris (eks. mva)
4KU96AD8KWP92NOK
WESTWARD -

Rule stål 6-tommers lomme

ModellSakPris (eks. mva)
4KU97AD8KWQ121NOK
WESTWARD -

Stållinjal fleksibel 6 tommer 32/64-deler/0.5/1 mm

ModellSakPris (eks. mva)
4KY13AD8LXN164NOK
MITUTOYO -

Steel Rule Flex 6 tommer 16/32 / 64ths / 0.5 / 1mm

ModellSakPris (eks. mva)
182-302AD8MTP319NOK
APPROVED VENDOR -

Diameter tape 2 tommer til 12 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
5DNU8AE3JLV3 249 NOK
STARRETT -

Fleksibel stålregel 6 Lengde x 1/2 tomme Bredde Krom

ModellSakPris (eks. mva)
C304R-6AE9WZZ514NOK
STARRETT -

Steel Rule 35 Graduation 300 Lengde x 25.4 mm Krom

ModellSakPris (eks. mva)
C635-300AE9XAK1 161 NOK

Regler og rette kanter

Regler brukes for å ta eller overføre målinger mens rette kanter tillater tegning av linjer og testing for retthet. De brukes til å ta nøyaktige målinger og samtidig sikre ingeniør- og konstruksjonsintegritet. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av linjaler og rette kanter fra merker som general, Vestover, Starrett, Johnson, Victor Thermal Dynamics, Klein Tools, Facom og mer. Den store regelen og rett kant katalog inkluderer arkitekt, folding, fleksibel, tre, stål og lomme regler; så vel som diameterbånd og rette kanter. Rette kanter med like fordelte markeringslinjer kan også brukes som regler og brukes til å kontrollere flatens overflate. De er merket med piler på to fjæringspunkter for utmerket nøyaktighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?