Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DNU8 Diameter Tape 2 Inch To 12 In | AE3JLV

APPROVED VENDOR 5DNU8 Diameter Tape 2 Inch To 12 In

På lager
Vare: AE3JLV Modell: 5DNU8
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
3 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiameter tape
AnleggStainless Alloy
Avgangstypegravert
eksamener0.001 "
Lengde39 "
markeringer2" to 12" Diameter in 0.001" Increments
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9017204000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNU8 Diameter Tape 2 Inch To 12 In
3 089 NOK / enhet