Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT CH604R-6 stållinjal 4r 6 lengde x 3/4 tommers bredde kromkrok | AE9XAF 6NAX1 / 52673

STARRETT CH604R-6 stållinjal 4r 6 lengde x 3/4 tommers bredde kromkrok

På lager
Vare: AE9XAF Modell: CH604R-6Kryssreferanse: 6NAX1 / 52673
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
666NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålregel
AnleggHerdet og fjærherdet stål
FinishSatin Chrome
Avgangstype4R
eksamener8., 16., hurtiglesende 32., 64
Hook Typevendbar
Lengde6"
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett CH604R-6 er en høypresisjons stållinjal med kromfinish med en vendbar krok i den ene enden for å plassere linjalen riktig ved stokkens referansekant.
    • Denne fjærtempererte Starrett-kroken er 6 tommer lang, 3/4 tommer bred og har type 4R-graderinger på 8., 16., Quick-Reading 32. og 64. deler.

Produktvarianter

ProduktModellAnleggLengdeBreddePris
STARRETT C604R-36 Steel Rule Fjærherdet 36 In | AE6NBF 5UAU6 / 52682 C604R-36Fjærherdet stål36 "1.25 "3 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT CH604R-6 stållinjal 4r 6 lengde x 3/4 tommers bredde kromkrok
666NOK / enhet