MILWAUKEE Roterende hammer tilbehør

Inkluder skaleringsmeisler, roterende bitsadaptere, adapterfett og splineadaptere. Metallmeisler gir rask rengjøring av betong, støv, avleiringer, kummer og visse asfalter. Chucksett inkluderer en 1/2 tommers trekjeft chuck, en SDS-til-gjenge chuckadapter, en chucknøkkel og skruer.

filtre

MILWAUKEE -

Sds Plus Core Adapter

StilModellLengdePris (eks. mva)
A48-03-35458"648NOK
B48-03-35558"765NOK
B48-03-356112 "861NOK
A48-03-355112 "747NOK
MILWAUKEE -

Sds Plus-adapter

StilModellLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A48-20-698012.5 "12.5 "613NOK
A48-20-698229.5 "29.5 "760NOK
MILWAUKEE -

SDS Max adaptere

Milwaukee SDS Max-adaptere er ideelle for rask og nøyaktig boring ved hjelp av en borehammer. Disse borebitsadapterne har et SDS-skaft for montering i en fjærbelastet chuck, som tillater hammerboring i stein og betong og bryte dem til små granuler med minimal innsats. De er utstyrt med et rotasjonsdrev med glidende kilespor for å passe sammen med nøklene i chucken, og forhindrer derved at borkronene faller ut med store vibrasjoner og overføringer med høyt dreiemoment. Velg fra et omfattende utvalg av SDS Max-adaptere med størrelser fra 12-1/2 til 82-1/2 tommer på Raptor Supplies.

StilModellLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A48-20-696012.5 "12.5 "606NOK
A48-20-696229.5 "29.5 "731NOK
A48-20-696443 "43 "915NOK
A48-20-696663 "63 "1 366NOK
A48-20-696882.5 "82.5 "1 680NOK
RFQ
MILWAUKEE -

Spline-adapter

StilModellLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A48-20-697012.5 "12.5 "713NOK
A48-20-697229.5 "29.5 "948NOK
MILWAUKEE -

Sds Plus riving

StilModellBladbreddeSakPris (eks. mva)
A48-62-6010-SDS Plus Demolition Bull Point219NOK
B48-62-60201.5 "SDS Plus Demolition Scaling Meisel365NOK
C48-62-60153 / 4 "SDS Plus Demolition Flat Meisel235NOK
MILWAUKEE -

Drill Bits

StilModellDesimal ekvivalentSakTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-20-3909-Drill Bit--3 892NOK 1
B48-20-7212-Drill Bit--597NOK 1
C48-20-3967-Drill Bit--3 359NOK 1
D48-20-3975-Drill Bit--2 361NOK 1
D48-20-3983-Drill Bit--4 406NOK 1
D48-20-3984-Drill Bit--2 399NOK 1
D48-20-3990-Drill Bit--2 636NOK 1
C48-20-3953-Drill Bit--1 526NOK 1
C48-20-3954-Drill Bit--1 405NOK 1
A48-20-3903-Drill Bit--761NOK 1
A48-20-3905-Drill Bit--1 166NOK 1
A48-20-3906-Drill Bit--1 953NOK 1
E48-20-4100-Drill Bit--894NOK 1
F48-20-3942-Drill Bit--1 569NOK 1
A48-20-3901-Drill Bit--814NOK 1
G48-20-9092-Drill Bit--112NOK 1
H48-20-7308-Drill Bit--151NOK 1
A48-20-3917-Drill Bit--1 056NOK 1
A48-20-3923-Drill Bit--6 868NOK 1
F48-20-3945-Drill Bit--1 444NOK 1
F48-20-3946-Drill Bit--1 342NOK 1
F48-20-3949-Drill Bit--3 193NOK 1
B48-20-7228-Drill Bit--913NOK 1
I48-20-7387-Drill Bit--675NOK 1
J48-20-7426-Drill Bit--431NOK 1
MILWAUKEE -

Sds Plus Mortar Scraper Tool 7 tommer

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
48-62-6035AD6KZV168NOK
1
MILWAUKEE -

Sds Plus flismeisel 9-1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
48-62-6030AD6KZU296NOK
1
MILWAUKEE -

Roterende hammeradapter

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
48-03-3025AD3KPK1 382 NOK
1
MILWAUKEE -

Adapterfett

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
49-08-5385AD6KZX168NOK
1
MILWAUKEE -

Sds Plus til Chuck Adapter

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
48-66-1370AD6LAK1 046 NOK
1
MILWAUKEE -

Spline til Sds-max-adapter

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
48-03-3015AD6LAJ1 250 NOK
1
MILWAUKEE -

Tilkoblingsadapter

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
48-20-6950AD6KZW4 541 NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?