Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-20-6966 Sds Max Adapter 63 In | AD6LAB 45L210

MILWAUKEE 48-20-6966 Sds Max-adapter 63 tommer

På lager
Vare: AD6LAB Modell: 48-20-6966Kryssreferanse: 45L210
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
1 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSDS Max adapter
Lengde63 "
Total lengde63 "
Skaft TypeSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
MILWAUKEE 48-20-6960 Sds Max Adapter 12-1/2 In | AD6KZY 45L207 48-20-696012.5 "12.5 "606NOK
MILWAUKEE 48-20-6962 Sds Max Adapter 29-1 / 2 In | AD6KZZ 45L208 48-20-696229.5 "29.5 "731NOK
MILWAUKEE 48-20-6964 Sds Max Adapter 43 In | AD6LAA 45L209 48-20-696443 "43 "915NOK
MILWAUKEE 48-20-6968 Sds Max Adapter 82-1 / 2 In | AD6LAC 45L211 48-20-696882.5 "82.5 "1 680 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6966 Sds Max-adapter 63 tommer
1 366 NOK / enhet