MILWAUKEE 48-20-6968 Sds Max Adapter 82-1 / 2 In | AD6LAC 45L211

MILWAUKEE 48-20-6968 Sds Max Adapter 82-1/2 In

Vare: AD6LAC Modell: 48-20-6968Kryssreferanse: 45L211
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 680 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSDS Max adapter
Lengde82.5 "
Total lengde82.5 "
Skaft TypeSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)223.52
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
MILWAUKEE 48-20-6960 Sds Max Adapter 12-1/2 In | AD6KZY 45L207 48-20-696012.5 "12.5 "606NOK
MILWAUKEE 48-20-6962 Sds Max Adapter 29-1 / 2 In | AD6KZZ 45L208 48-20-696229.5 "29.5 "731NOK
MILWAUKEE 48-20-6964 Sds Max Adapter 43 In | AD6LAA 45L209 48-20-696443 "43 "915NOK
MILWAUKEE 48-20-6966 Sds Max Adapter 63 In | AD6LAB 45L210 48-20-696663 "63 "1 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6968 Sds Max Adapter 82-1/2 In
1 680 NOK / enhet