PANDUIT Ringterminaler

filtre

StilModellTotal lengdeStud størrelseWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
AP18-6R-M0.62 "#622 til 16 AWG3 053NOK 1000
AP18-6R-C0.62 "#622 til 16 AWG708NOK 100
AP18-8R-M0.71 "#822 til 16 AWG3 139NOK 1000
AP18-10R-M0.71 "#1022 til 16 AWG3 104NOK 1000
AP18-10R-C0.71 "#1022 til 18 AWG834NOK 100
AP18-8R-C0.71 "#822 til 16 AWG680NOK 100
StilModellTotal lengdeStud størrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AP6-14R-T1.21 "1 / 4 "3 368NOK 200
AP6-10R-E1.21 "#10712NOK 20
AP6-10R-T1.21 "#103 553NOK 200
AP6-14R-E1.21 "1 / 4 "835NOK 20
AP6-56R-E1.33 "5 / 16 "769NOK 20
AP6-38R-T1.33 "3 / 8 "3 708NOK 200
AP6-38R-E1.33 "3 / 8 "690NOK 20
AP6-56R-T1.33 "5 / 16 "3 738NOK 200
StilModellTotal lengdeStud størrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AP8-14R-Q1.14 "1 / 4 "808NOK 25
AP8-14R-T1.14 "1 / 4 "2 888NOK 200
AP8-10R-T1.14 "#102 763NOK 200
AP8-10R-Q1.14 "#10750NOK 25
AP8-56R-Q1.25 "5 / 16 "795NOK 25
AP8-38R-Q1.25 "3 / 8 "825NOK 25
StilModellTotal lengdeStud størrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
APN18-6R-M0.79 "#67 690NOK 1000
APN18-6R-C0.79 "#61 932NOK 100
APN18-8R-C0.85 "#81 985NOK 100
APN18-8R-M0.85 "#87 516NOK 1000
APN18-10R-M0.87 "#107 852NOK 1000
APN18-10R-C0.87 "#101 851NOK 100
APN18-14R-C1.09 "1 / 4 "2 066NOK 100
StilModellTotal lengdeStud størrelseWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
AP10-6R-D0.78 "#614 til 10 AWG2 276NOK 500
AP10-8R-D0.78 "#814 til 10 AWG2 289NOK 500
AP10-8R-L0.78 "#814 til 10 AWG493NOK 50
AP10-10R-D0.81 "#1014 til 10 AWG2 354NOK 500
AP10-10R-L0.81 "#1014 til 10 AWG511NOK 50
AP10-14R-D0.96 "1 / 4 "14 til 10 AWG2 410NOK 500
AP10-14R-L0.96 "1 / 4 "14 til 10 AWG714NOK 50
AP10-56R-L0.96 "5 / 16 "12 til 10 AWG666NOK 50
AP10-38R-L1.05 "3 / 8 "14 til 10 AWG710NOK 50
AP10-38R-D1.05 "3 / 8 "14 til 10 AWG2 772NOK 500
AP10-12R-L1.2 "1 / 2 "12 til 10 AWG890NOK 50
PANDUIT -

Ringterminaler

StilModellTotal lengdeStud størrelseWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
APV10-10RX-L---1 027NOK 50
AP6-10RHT6-E---572NOK 20
BP10-10RHT6-L---844NOK 50
BP14-10RHT6-C---1 111NOK 100
CPV18-6R-CY0.86 "#622 AWG til 18 AWG1 197NOK 100
CPV18-6R-MY0.86 "#622 AWG til 18 AWG2 944NOK 1
CPV18-8R-CY0.91 "#822 AWG til 18 AWG1 209NOK 100
CPV18-8R-MY0.91 "#822 AWG til 18 AWG4 689NOK 1000
DPV14-10R-M0.92 "#1016 AWG til 14 AWG4 085NOK 1000
DPV14-6R-C0.92 "#616 AWG til 14 AWG1 250NOK 100
DPV14-6R-M0.92 "#616 AWG til 14 AWG2 802NOK 1
DPV14-8R-M0.92 "#816 AWG til 14 AWG2 802NOK 1
DPV14-8R-C0.92 "#816 AWG til 14 AWG1 247NOK 100
DPV14-10R-C0.92 "#1016 AWG til 14 AWG1 361NOK 100
CPV18-10R-CY0.94 "#1022 AWG til 18 AWG1 237NOK 100
CPV18-10R-MY0.94 "#1022 AWG til 18 AWG2 944NOK 1
EPV10-6R-L1.05 "#612 AWG til 10 AWG848NOK 50
EPV10-10R-L1.05 "#1012 AWG til 10 AWG903NOK 50
EPV10-8R-L1.05 "#812 AWG til 10 AWG873NOK 50
EPV10-10R-D1.05 "#1012 AWG til 10 AWG3 131NOK 500
EPV10-6R-D1.05 "#612 AWG til 10 AWG1 981NOK 1
EPV10-8R-D1.05 "#812 AWG til 10 AWG3 036NOK 500
CPV18-14R-MY1.11 "1 / 4 "22 AWG til 18 AWG3 776NOK 1
CPV18-14R-CY1.11 "1 / 4 "22 AWG til 18 AWG1 033NOK 1
DPV14-56R-M1.12 "5 / 16 "16 AWG til 14 AWG3 926NOK 1
PANDUIT -

18 til 14 AWG ringterminal

StilModellIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømStud størrelseWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
AP14-10R-MNaken302 Grader F2000V0.71 "loddet#1018 til 14 AWG3 361NOK 1000
AP14-10R-CNaken302 Grader F2000V0.71 "loddet#1018 til 14 AWG815NOK 100
AP14-6R-CNaken302 Grader F2000V0.62 "loddet#616 til 14 AWG769NOK 100
AP14-8R-CNaken302 Grader F2000V0.71 "loddet#816 til 14 AWG739NOK 100
AP14-8R-MNaken302 Grader F2000V0.71 "loddet#818 til 14 AWG3 195NOK 1000
AP14-6R-MNaken302 Grader F2000V0.62 "loddet#618 til 14 AWG3 110NOK 1000
AP14-56R-CNaken302 Grader F2000V0.91 "loddet5 / 16 "16 til 14 AWG907NOK 100
AP14-14R-MNaken302 Grader F2000V0.91 "loddet1 / 4 "18 til 14 AWG4 406NOK 1000
AP14-14R-CNaken302 Grader F2000V0.91 "loddet1 / 4 "18 til 14 AWG1 132NOK 100
BPN14-38R-Lnylon221 Grader F600V1.14 "Grip ermer3 / 8 "16 til 14 AWG1 157NOK 50
BPN14-14R-Cnylon221 Grader F600V1.05 "Grip ermer1 / 4 "18 til 14 AWG1 915NOK 100
BPN14-8R-Cnylon221 Grader F600V0.85 "Grip ermer#818 til 14 AWG1 831NOK 100
BPN14-8R-Mnylon221 Grader F600V0.85 "Grip ermer#818 til 14 AWG7 473NOK 1000
BPN14-6R-Mnylon221 Grader F600V0.85 "Grip ermer#618 til 14 AWG7 522NOK 1000
BPN14-56R-Cnylon221 Grader F600V1.05 "Grip ermer5 / 16 "16 til 14 AWG2 031NOK 100
BPN14-14R-Mnylon221 Grader F600V1.05 "Grip ermer1 / 4 "18 til 14 AWG9 557NOK 1000
BPN14-10R-Mnylon221 Grader F600V0.85 "Grip ermer#1018 til 14 AWG7 407NOK 1000
BPN14-10R-Cnylon221 Grader F600V0.85 "Grip ermer#1018 til 14 AWG1 993NOK 100
BPN14-6R-Cnylon221 Grader F600V0.85 "Grip ermer#616 til 14 AWG1 919NOK 100
StilModellTotal lengdeStud størrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AP4-14R-E1.4 "1 / 4 "922NOK 20
AP4-14R-T1.4 "1 / 4 "4 927NOK 200
AP4-56R-E1.46 "5 / 16 "917NOK 20
AP4-38R-E1.46 "3 / 8 "853NOK 20
AP4-56R-T1.46 "5 / 16 "4 743NOK 200
AP4-38R-T1.46 "3 / 8 "5 301NOK 200
PANDUIT -

12 til 10 AWG ringterminal

StilModellIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeSømStud størrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
APH10-10R-EKrymp230 Grader F1.2 "loddet#10684NOK 20
BPN10-8R-Dnylon221 Grader F1.06 "Grip ermer#84 747NOK 500
BPN10-56R-Lnylon221 Grader F1.21 "Grip ermer5 / 16 "1 337NOK 50
BPN10-12R-Qnylon221 Grader F1.47 "Grip ermer1 / 2 "1 033NOK 25
BPN10-8R-Lnylon221 Grader F1.06 "Grip ermer#81 070NOK 50
BPN10-14R-Dnylon221 Grader F1.21 "Grip ermer1 / 4 "4 724NOK 500
BPN10-10R-Lnylon221 Grader F1.08 "Grip ermer#101 086NOK 50
BPN10-6R-Lnylon221 Grader F1.06 "Grip ermer#61 165NOK 50
BPN10-14R-Lnylon221 Grader F1.21 "Grip ermer1 / 4 "1 110NOK 50
BPN10-10R-Dnylon221 Grader F1.08 "Grip ermer#104 993NOK 500
BPN10-38R-Lnylon221 Grader F1.29 "Grip ermer3 / 8 "1 182NOK 50

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?