Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT P18-8R-C Ring Term Bare #8 0.710 Inch PK100 | AH8XZK 39AZ18

PANDUIT P18-8R-C Ring Term Bare #8 0.710 Inch PK100

På lager
Vare: AH8XZK Modell: P18-8R-CKryssreferanse: 39AZ18
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
699NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
TilkoblingsmaterialeKobber
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeNaken
Maks. Temp.302 Grader F
Maks. Spenning2000V
Total lengde0.71 "
Sømloddet
Stud størrelse#8
Terminalforbindelsecrimp
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStud størrelseWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT P18-10R-C Ring Term Bare #10 0.710 Inch PK100 | AH8XZE 39AZ13 P18-10R-C0.71 "#1022 til 18 AWG100834NOK
PANDUIT P18-10R-M Ring Term Bare #10 0.710 Inch PK1000 | AH8XZF 39AZ14 P18-10R-M0.71 "#1022 til 16 AWG10003 153 NOK
PANDUIT P18-6R-C Ring Term Bare #6 0.620 Inch PK100 | AH8XZH 39AZ16 P18-6R-C0.62 "#622 til 16 AWG100780NOK
PANDUIT P18-6R-M Ring Term Bare #6 0.620 Inch PK1000 | AH8XZJ 39AZ17 P18-6R-M0.62 "#622 til 16 AWG10003 292 NOK
PANDUIT P18-8R-M Ring Term Bare #8 0.710 Inch PK1000 | AH8XZL 39AZ19 P18-8R-M0.71 "#822 til 16 AWG10003 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT P18-8R-C Ring Term Bare #8 0.710 Inch PK100
699NOK /pakke