Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT PN14-10R-M Ring Term Nylon #10 0.850 Inch PK1000 | AH8YBG 39AZ62

PANDUIT PN14-10R-M Ring Term Nylon #10 0.850 tommer PK1000

På lager
Vare: AH8YBG Modell: PN14-10R-MKryssreferanse: 39AZ62

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
7 407 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
TilkoblingsmaterialeKobber
IsolasjonsfargeBlå
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.85 "
SømGrip ermer
Stud størrelse#10
Terminalforbindelsecrimp
Wire Range18 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømStud størrelseWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT P14-10R-C Ring Term Bare #10 0.710 Inch PK100 | AH8XYR 39AZ01 P14-10R-CNaken302 Grader F2000V0.71 "loddet#1018 til 14 AWG100815NOK
PANDUIT P14-10R-M Ring Term Bare #10 0.710 Inch PK1000 | AH8XYT 39AZ02 P14-10R-MNaken302 Grader F2000V0.71 "loddet#1018 til 14 AWG10003 361 NOK
PANDUIT P14-14R-C Ring Term Bare 1/4 Inch 0.910 Inch PK100 | AH8XYU 39AZ03 P14-14R-CNaken302 Grader F2000V0.91 "loddet1 / 4 "18 til 14 AWG1001 132 NOK
PANDUIT P14-14R-M Ring Term Bare 1/4 Inch 0.910 Inch PK1000 | AH8XYV 39AZ04 P14-14R-MNaken302 Grader F2000V0.91 "loddet1 / 4 "18 til 14 AWG10004 406 NOK
PANDUIT P14-56R-C Ring Term Bare 5/16 Inch 0.910 Inch PK100 | AH8XYW 39AZ05 P14-56R-CNaken302 Grader F2000V0.91 "loddet5 / 16 "16 til 14 AWG100907NOK
PANDUIT P14-6R-C Ring Term Bare #6 0.620 Inch PK100 | AH8XYY 39AZ07 P14-6R-CNaken302 Grader F2000V0.62 "loddet#616 til 14 AWG100769NOK
PANDUIT P14-6R-M Ring Term Bare #6 0.620 Inch PK1000 | AH8XYZ 39AZ08 P14-6R-MNaken302 Grader F2000V0.62 "loddet#618 til 14 AWG10003 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT PN14-10R-M Ring Term Nylon #10 0.850 tommer PK1000
7 407 NOK /pakke