WESTWARD Holde og låse ringtangen

filtre

WESTWARD -

Holder ringtang

StilModellFor Bore Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A33HD631-1/4 a 3-1/4"9"458NOK
B33HD731-1/4 a 3-1/4"9"479NOK
C33HD711-1/4 a 3-1/4"9"485NOK
D33HD661/2 a 1 "6"452NOK
E33HD671/2 til 1 "6"462NOK
F33HD725/16 "a 11/16"6"206NOK
G33HD695/16 "a 11/16"6"213NOK
H33HD625/16 "a 11/16"6"249NOK
I33HD705/16 "til 11/16"6"454NOK
J33HD6511/16 a 1-7/8"8"447NOK
K33HD6411/16 a 1-7/8"8"370NOK
L33HD6811/16 a 1-7/8"8"432NOK
WESTWARD -

Festetangstangsett

StilModellFor Bore Dia.Håndtere fargeTotal lengdeVårreturTips TypePris (eks. mva)
A33HD603/8" to 1-3/4"Rød6.5 "Jautskiftbar634NOK
B33HD615/16" to 3-1/4"Svart6 ", 9"NeiFikset3 117NOK
WESTWARD -

Snap Ring Tool Easy Shift 0.055 In

ModellSakPris (eks. mva)
4YP50AE2NKQ439NOK
WESTWARD -

Snap Ring Tang Set

ModellSakPris (eks. mva)
4YP48AE2NKP780NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?